DAYTON 7D754ブロワー10/9インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 1.000インチSP | 496 @ 2500 RPM |
CFM @ 2.000インチSP | 445 @ 2600 RPM |
CFM @ 3.000インチSP | 389 @ 2700 RPM |
CFM @ 4.000インチSP | 323 @ 2800 RPM |
CFM @ 5.000インチSP | 297 @ 3000 RPM |
dBA @ 5フィート | 80 |
排出高さ(インチ) | 4 |
排出幅(インチ) | 3.5 |
全負荷アンペア | 9.8/4.9 |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅の高さ | 21 " |
ハウジングの長さ | 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 20 " |
Hz | 60 |
入口径 | 6" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大ブロワーRPM | 3000 |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 48 |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 10 5 / 8 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 35.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D757 | 1.5 | 709 @ 3350 RPM | 719 @ 3600 RPM | クラスF | 3495 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥249,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。