MARATHON MOTORS 090LT17FH6419メトリックモーター2馬力1745rpmリジッド230 / 460v
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 90L |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1745 |
公称効率 | 87.5 |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | なし |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 19.76 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ¥86,746 | ||
090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ¥162,673 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ¥69,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。