RIDGID 32880 パイプ カッター ヘビーデューティ 2 1/2-4 インチ
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
アイテム価格 | 四輪パイプカッター |
ブレード材質 | 機械加工鋼 |
ボディ材質 | 鉄 |
カット | ステンレス鋼 |
切削作用 | マニュアル |
切削能力 | 2-1 / 2 "から4" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 鉄 |
全体の長さ(Overall Length) | 26.5 " |
交換用ホイール | 製造元番号F-299S / 33130、製造元番号F-229 / 33125 |
船の重量(kg) | 8.71 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 65.79 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8203403000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32870 | 3/4 "から2" | 18 " | 製造元番号F-3 / 33105、製造元番号F-3S / 33110 | ¥51,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。