レバースロットル付きSPEEDAIREエアサンダー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気タイプ | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA97 | 3.2 | リア | 4500回転 | 0.75 | 12 " | いいえ | ¥41,633 | |
B | 21AA98 | 4.8 | フロント | 5000回転 | 0.8 | 7.375 " | 有り | ¥24,256 |
レバースロットル付きエアサンダー
Speedaireエアディスクサンダーは、空気力を利用して、金属、木材、プラスチックなどの硬い材料の表面を押しつぶし、平らにします。 彼らはアルミニウムハンドルとハウジング材料を持っています。 また、サンディングディスクの後ろに空気が流れるようにするバッキングパッドも備えています。 7.375および12インチの長さで利用可能なこれらのエアディスクサンダーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIGアクセサリー
- 浄水システムアクセサリー
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- ハードワイヤードGFCI
- 喫煙シェルター
- 構造
- エアコン
- キーコントロールの識別
- 家具
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- APPROVED VENDOR 12VDC突出表示灯
- DAYTON キーレスドリルチャック、スチール、すべり軸受
- NORTON ABRASIVES 6インチフラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- WALTER TOOLS LNHUタンジェンシャルロンビックカーバイドフライスインサート
- GRUVLOK 45度肘、亜鉛メッキ
- JUSTRITE 栓
- MAGLINER ピン
- KIMBLE CHASE スナップキャップ
- VESTIL MMJシリーズ メカニカルジャッキ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機