入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアランダムオービタルサンダー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.8 |
排気タイプ | フロント |
フリースピード | 5000回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 0.8 |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.375 " |
パッド面タイプ | バッキングパッド |
パッドサイズ | 7" |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スピンドルサイズ | 5 / 8」-11 |
スロットル | レバー |
UPC | 190735605516 |
真空/非真空 | 非真空 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8467111040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | 排気タイプ | フリースピード | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 可変速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21AA97 | 3.2 | リア | 4500回転 | 0.75 | 12 " | いいえ | ¥41,633 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。