エアサンダー
エアランダムオービタルサンダー
空気動力ランダムオービタルディスクサンダー
エアオービタルサンダース
空気動力ランダムオービタルディスクサンダー
空気動力ランダムオービタルディスクサンダー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 88937 | ¥76,474 | |
B | 88959 | ¥99,020 | |
B | 88960 | ¥96,917 | |
B | 88956 | ¥83,470 | |
A | 88949 | ¥76,189 | |
B | 88958 | ¥93,300 | |
A | 88950 | ¥76,389 | |
B | 88954 | ¥82,099 | |
C | 05114120208 | ¥77,656 | |
B | 88943 | ¥87,343 | |
B | 88948 | ¥89,247 | |
A | 88940 | ¥83,680 | |
D | 00051141283371 | ¥170,206 | |
E | 20327 | ¥80,042 | |
B | 88955 | ¥83,742 | |
F | 00-51141-28737 | ¥206,441 | |
A | 88952 | ¥81,143 | |
B | 88957 | ¥98,867 | |
B | 88953 | ¥85,648 | |
B | 88947 | ¥91,606 | |
A | 88939 | ¥74,902 | |
B | 88944 | ¥87,505 | |
G | 60440241952 | ¥116,892 | |
A | 88936 | ¥76,684 | |
B | 88941 | ¥85,431 |
6 "PSAパッド付きエアランダムオービタルサンダー
5 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
3 "フックアンドループパッド付きエアランダムオービタルサンダー
6 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
エアランダムオービタルサンダー
エアデュアルアクションサンダー0.45hp
エアランダムオービタルサンダー
エアオービットサンダー
空気動力ランダムオービタルディスクサンダー
5 "ビニールパッド付きエアランダムオービタルサンダー
形式 | モデル | 住宅資材 | 軌道径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R025B-PSV-2 | ¥68,966 | |||
B | R025B-VLV-1 | ¥79,494 | |||
C | R025B-PSV-1 | ¥68,495 |
3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
6 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
5 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
エアランダムオービタルサンダー0.20Hp
3 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
8 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
エアサンダー
エアサンダーは、材料と塗料の除去、および表面を滑らかにして渦巻きのない仕上がりにするために使用されます。 Raptor Supplies Dynabrade などのブランドのさまざまなエアサンダーを提供しています。 シカゴ空気圧、Speedaireと インガソール・ランド。 これらのエアサンダーは、電気サンダーと比較して、ワークピースから材料をより速く除去するために空気圧を使用します。 ダイナブレード エアサンダーは、グラスファイバー、板金、木材、アルミニウムの表面に使用されます。 これらのエアサンダーは、人間工学に基づいた手のひらの形状を特徴としており、ユーザーの快適性と振動減衰を提供します。 最大12000rpmの速度で、水平および垂直の両方のアプリケーションに使用できます。 スピードエア エアコンポジットランダムオービタルサンダーは、あらゆるタイプの表面を研磨、ブレンド、研磨、研磨、および滑らかにするように設計されています。 これらのエアサンダーのほとんどは、耐衝撃性を確保する複合ハウジングと、オペレーターの手のひらの圧力とピンチポイントを排除するスロットルレバーを備えています。 これらのSpeedaireエアコンプレッサーサンダーは、4500〜16000rpmの範囲の速度を提供します。 ボタン、レバー、トリガースロットルの幅広いエアサンダーマシンから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 表面保護と防塵バリア
- 屋外エリア備品
- ギアモーター
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- タイヤとホイール
- サイクルタイマー
- ピンおよびスリーブデバイス
- かんな
- スチールウール
- パイプグラブ
- BRADY Right-to-Know Label、(可燃性ピクトグラム)
- NORTON ABRASIVES ミディアムグリットスチールシャンクスピンドルマウント不織布フラップホイール
- B & P MANUFACTURING フックエンドウォークランプ、38 "幅
- WHEELER-REX ポータブルバルブエクササイザー2000Psi
- DAYTON 接触ブロックが付いているプラスチックの非照光式押しボタン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5ワイヤーシェルフカート、3面
- GORLITZ 六角レンチ
- HOFFMAN 90度のシーリングプレート
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 交換用バッグ
- DANFOSS RXシリーズパワーキット