RIDGID四輪パイプカッター
形式 | モデル | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32880 | 2-1 / 2 "から4" | 26.5 " | 製造元番号F-299S / 33130、製造元番号F-229 / 33125 | ¥145,845 | |
B | 32870 | 3/4 "から2" | 18 " | 製造元番号F-3 / 33105、製造元番号F-3S / 33110 | ¥51,648 |
四輪パイプカッター
RIDGID 18輪パイプカッターは、限られたスペースでパイプを正確かつ迅速に切断するように設計されています。 それらは、優れた圧縮強度のための鉄構造と、切断中の早期摩耗に耐えるための機械加工された鋼の刃を特徴としています。 これらのカッターは、使いやすさのために人間工学に基づいたハンドルと統合されており、26.5インチとXNUMXインチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています フォームコアカッター プラスチック製のボディ構造とステンレス鋼のブレードが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルト
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- モジュラーマットエッジング
- 電気スティックとレスキューフック
- パネルのこぎり
- ランプ
- フードサービスの保管と輸送
- フックリフティングアクセサリーの下
- 水質と浄化
- コンジットの取り付け
- DAYTON 折りたたみ式ドラム
- QA1 オスロッドエンド、ステンレス鋼
- BANJO FITTINGS Oリング、ラインストレーナー
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ 100mm 台座ベース
- ANVIL 標準の亜鉛メッキCWニップル
- AMETEK LAMB ブラシ機構
- KERN AND SOHN ORA-A シリーズ キャリブレーション ブロック
- VESTIL SPTシリーズスチールプラットフォームトラック
- BALDOR / DODGE SXR 偏心カラー玉軸受
- BROWNING コッターピン接続リンク