RIDGIDパイプカッター
RIDGID パイプ カッターは、パイプをきれいに切断するために使用されます。 これらのツールは、パイプを切断するための迅速かつ便利な方法を提供します。 それらは、建設およびパイプライン輸送業界の配管工によって使用されます。
形式 | モデル | ブレード材質 | ボディ材質 | 切削作用 | 切削能力 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 466-S | - | - | - | - | - | - | - | ¥234,100 | |
B | 6-S | - | - | - | - | - | - | - | ¥174,524 | |
C | 40868 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,122 | 見積依頼
|
D | 32830 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | "1へ" 3 | 鋼 | 25.5 " | 製造元番号F-515 / 33120、製造元番号F-299S / 33130 | ¥79,547 | |
D | 32840 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | "2へ" 4 | 鋼 | 25.5 " | 製造元番号F-515 / 33120、製造元番号F-299S / 33130 | ¥119,057 | |
E | 32820 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | 1/8 "から2" | - | 18 " | 製造元番号F-514 / 33100、製造元番号F-3 / 33105、製造元番号F-3S / 33110 | ¥46,240 | |
F | 23498 | 鋼 | アルミニウム | ラチェット | 最大1-5 / 8 " | アルミニウム | 8.5 " | 製造元番号RCB-1625 / 27858 | ¥17,607 | |
G | 30088 | 鋼 | アルミニウム | ラチェット | 1/2" to 2-3/8" | アルミニウム | 10 " | 製造元番号RCB-2375 / 30093 | ¥30,206 |
動作メカニズム
- カッターをパイプに置き、送りハンドルで固定します。
- カッターホイールがパイプに接触したら、送りねじを回して小さな溝を切るまでカッターホイールを軽く押し込みます。
- この溝をチェックして、正しいトラックを確認してください。
- 確認後、送りねじをXNUMX/XNUMX回転締め、パイプを回転させてください。
- パイプが切断されるまでこのプロセスを続けます。
特徴
- RIDGID パイプ カッターには、調整ねじを保護するための非常に長いシャンクがあります。
- すばやく簡単に調整できるように、特大のハンドルが装備されています。
- これらのツールは、ローラーをカッター ホイールに置き換えることで、3 輪カッターに変換できます。
- RIDGID 32830 パイプカッター 大きなパイプサイズでXNUMX人でレバレッジを可能にする別のハンドルが付属しています。
- ラチェット カッターの下部ハンドルには人間工学に基づいたグリップがあり、1/2 インチ間隔で素早く測定できます。
- X-CELクイックチェンジブレードが付属しているため、ユーザーは工具を使用せずに数秒でブレードを交換できます。
- バリのない切断操作を提供し、正方形の切断を提供します。
よくある質問
これらのパイプカッターの本体の構成材料は何ですか?
RIDGID は、パイプ カッターの構造に鉄/アルミニウムを使用しています。
これらのパイプカッターの切断方法は何ですか?
これらのパイプ カッターには、手動/ラチェット切断操作があります。
これらのパイプ カッターのハンドルの構成材料は何ですか?
RIDGID は、スチール製またはアルミニウム製のハンドルを備えたパイパー カッターを提供しています。
これらのパイプ カッターのブレードの構成材料は何ですか?
RIDGID は、鋼製/削り出し鋼製のブレードを備えたパイプ カッターを提供しています。