入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプカッター |
ブレード材質 | 機械加工鋼 |
ボディ材質 | 鉄 |
カット | ステンレス鋼 |
切削作用 | マニュアル |
切削能力 | 1/8 "から2" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
交換用ホイール | 製造元番号F-514 / 33100、製造元番号F-3 / 33105、製造元番号F-3S / 33110 |
UPC | 0095691328205 |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード材質 | ボディ材質 | 切削作用 | 切削能力 | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 交換用ホイール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23498 | 鋼 | アルミニウム | ラチェット | 最大1-5 / 8 " | アルミニウム | 8.5 " | 製造元番号RCB-1625 / 27858 | ¥17,607 | ||
30088 | 鋼 | アルミニウム | ラチェット | 1/2" to 2-3/8" | アルミニウム | 10 " | 製造元番号RCB-2375 / 30093 | ¥30,206 | ||
32830 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | "1へ" 3 | 鋼 | 25.5 " | 製造元番号F-515 / 33120、製造元番号F-299S / 33130 | ¥79,547 | ||
32840 | 機械加工鋼 | 鉄 | マニュアル | "2へ" 4 | 鋼 | 25.5 " | 製造元番号F-515 / 33120、製造元番号F-299S / 33130 | ¥119,057 | ||
40868 | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,122 | 見積依頼
| |
6-S | - | - | - | - | - | - | - | ¥174,524 | ||
466-S | - | - | - | - | - | - | - | ¥234,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。