電気ユニットヒーター
寒い環境では周囲温度を維持するためにヒーターが必要です。電気、天然ガス、または液体プロパンを動力源とすることができます。電力供給のための電流の使用...続きを読む
IBCシリーズ中間バルクコンテナヒーター
Vestil 中間バルクコンテナヒーターは、製薬、化学、化粧品、食品業界で粘稠な液体を加熱するために使用されます。 これらのヒーターには、調整可能な温度計と内蔵の最大温度リセット機構が組み込まれており、正確な熱配分を実現します。 優れた UV 安定性と 50 ~ 160 °F の温度に耐えるシリコン構造が特徴です。
Vestil 中間バルクコンテナヒーターは、製薬、化学、化粧品、食品業界で粘稠な液体を加熱するために使用されます。 これらのヒーターには、調整可能な温度計と内蔵の最大温度リセット機構が組み込まれており、正確な熱配分を実現します。 優れた UV 安定性と 50 ~ 160 °F の温度に耐えるシリコン構造が特徴です。
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IBC-HEAT-275 | ¥733,933 | 見積依頼 | ||
B | IBC-HEAT-330 | ¥790,258 | 見積依頼 |
電気ヒータ
危険な場所のヒーター
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | DAHHL4001A | 見積依頼 |
A | DAHHL6001A | 見積依頼 |
B | DAHHL200AC | 見積依頼 |
C | DAHHL501AC | 見積依頼 |
電気ユニットヒーター
デイトン電気ヒーターとは何ですか?
Dayton 電気ユニット ヒーターは通常、天井が高いエリアで使用され、大規模なダクト システムを必要とせずに大規模なエリアを加熱できます。 Dayton 電気ヒーターは、最大 3400 cfm の風量を提供するエネルギー効率の高いファン コイル設計を採用しており、工場、倉庫、在庫室、サービス ステーションでの連続的または断続的な使用に最適です。 これらのユニット ヒーターは、均一な空気分配と冷却要素の動作を実現する優れたプルスルー エアフロー設計と、通常の動作温度を超えたときにヒーターを切断する自動リセット リニア サーマル プロテクターを備えています。 Dayton 電気ヒーターは、過酷な産業環境に耐えられるよう、型成形された厚手の鋼製ハウジングを備えた完全密閉型モーターを備えています。 効率的な動作を実現するために、アルミニウムフィン付き銅被覆鋼シース発熱体が装備されています。 最大暖房能力 85250 BTUh の Dayton 電気ヒーターを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
デイトン電気ヒーターとは何ですか?
Dayton 電気ユニット ヒーターは通常、天井が高いエリアで使用され、大規模なダクト システムを必要とせずに大規模なエリアを加熱できます。 Dayton 電気ヒーターは、最大 3400 cfm の風量を提供するエネルギー効率の高いファン コイル設計を採用しており、工場、倉庫、在庫室、サービス ステーションでの連続的または断続的な使用に最適です。 これらのユニット ヒーターは、均一な空気分配と冷却要素の動作を実現する優れたプルスルー エアフロー設計と、通常の動作温度を超えたときにヒーターを切断する自動リセット リニア サーマル プロテクターを備えています。 Dayton 電気ヒーターは、過酷な産業環境に耐えられるよう、型成形された厚手の鋼製ハウジングを備えた完全密閉型モーターを備えています。 効率的な動作を実現するために、アルミニウムフィン付き銅被覆鋼シース発熱体が装備されています。 最大暖房能力 85250 BTUh の Dayton 電気ヒーターを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 温度 立上り | エアーフロー | アンペアAC | 電圧 | 幅(Width) | ところで | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0371 | ¥210,642 | |||||||||
A | MUH0361 | ¥261,638 | |||||||||
A | MUH077 | ¥350,259 | |||||||||
A | MUH076 | ¥369,682 | |||||||||
A | MUH073 | ¥331,202 | |||||||||
A | MUH254 | ¥1,041,160 | |||||||||
A | MUH256 | ¥951,132 | |||||||||
A | MUH252 | ¥1,022,913 | |||||||||
A | MUH0561 | ¥311,284 | |||||||||
A | MUH0571 | ¥219,497 | |||||||||
A | MUH206 | ¥818,998 | |||||||||
A | MUH204 | ¥762,709 | |||||||||
A | MUH202 | ¥892,132 | |||||||||
A | MUH208 | ¥914,931 | |||||||||
A | MUH404 | ¥1,577,342 | |||||||||
A | MUH406 | ¥1,253,905 | |||||||||
A | MUH402 | ¥1,303,050 | |||||||||
A | MUH107 | ¥371,955 | |||||||||
A | MUH106 | ¥399,487 | |||||||||
A | MUH156 | ¥631,647 | |||||||||
A | MUH306 | ¥1,142,151 | |||||||||
A | MUH304 | ¥1,237,325 | |||||||||
A | MUH508 | ¥1,856,427 | |||||||||
A | MUH504 | ¥1,927,853 | |||||||||
A | MUH506 | ¥1,570,568 |
電気壁および天井ユニットヒーター、480V AC、三相、3-21/3 インチ x 4 インチ x 19-8/1 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ユ70 | AF9KGU | ¥243,297 |
電気ユニットヒーター
電気ユニットヒーターは、倉庫や工場などの露出したエリアで一次/補助暖房を提供するのに適しています。 それらは、ダウンフローまたは水平暖房アプリケーションで使用するために壁または天井に取り付けられ、限られた床の作業スペースを節約します。 これらの産業用ユニットヒーターは、発熱体とファンを使用して空気を加熱する強制空気システムを備えています。 空気の流れを希望の方向に向けるために、調整可能な排気口ルーバーが付属しています。 これらのヒーターは、遠隔地や屋外エリアで簡単に操作できるように、一体型のポータブル設計になっています。
デイトンユニットヒーター 広い空間を連続的または断続的に加熱できます。 熱伝導性に優れたアルミフィン銅張鋼板シース発熱体と、単相/三相電源対応の高耐久全閉モーターを搭載しています。 モーターは、動的にバランスの取れた大型ブレードを備えたファンを駆動し、ユニットのベンチュリ出口を介して熱を目的の場所に送ります。 ファンは、発熱体の上に冷気を引き込むための高度な吸気ルーバー設計を備えたユニットの背面から空気を供給します。 Dayton ヒーターには、過熱時にユニットの接続を切断する自動リセットリニア サーマル プロテクターなど、数多くの安全機能も備えています。
Qマーク 電気ユニットヒーターは18ゲージ/ 20ゲージのスチール構造で、 粉体塗料 or ポリエステル粉体塗装 構造剛性と耐摩耗性のための仕上げ。 これらのQMarkユニットヒーターの一部のモデルには、2速ファンセレクタースイッチと、熱の有無にかかわらず空気の移動速度を制御するのに役立つファン専用スイッチが統合されています。
あなたが使用します
電気ユニットヒーターは、工場、倉庫、ガレージなどの広いエリアを暖房するのに理想的です。 セントラルヒーティングが不可能な場所に最適です。 ただし、選択したモデルは狭いスペースやダクトにも適合します。
特徴
- 電気ユニットヒーターは、倉庫、貯蔵室、サービスステーション、工場、および広い露出領域を加熱するために使用されます。
- 床面積の無駄を減らすために、壁や天井から吊り下げることができます。
- これらのユニットヒーターは、発熱体とファンを含む強制空気加熱システムを使用しています。
- 自動リセット機能を備えたリニアサーマルプロテクターが過熱を防ぎます。
- それらはさらに、熱の方向性のある流れを制御するための調整可能なルーバーと統合されています。
- これらのユニットヒーターは、過酷な産業環境や汚染物質から保護するために、粉体塗装されたスチール製のハウジングと密閉された電気モーターを備えています。
VestilIBCシリーズ 中間バルクコンテナヒーター
- これらの調整可能なラップアラウンドトートタンクヒーターは、製薬、化学、化粧品、食品業界で粘稠な液体が入った容器を加熱するために使用されます。
- それらは、既存のユニットにヒーターを簡単に適用および調整するための簡単な変更可能なストラップを備えています。
- これらのヒーターは、調整可能な温度計と内蔵の最高温度リセットメカニズムと統合されており、必要な熱を正確に割り当てて耐久性を確保します。
- それらは、優れたUV安定性と、華氏50度から160度の範囲の温度に耐えるために、シリコーンを含浸させた布構造になっています。
エアマスターファン 電気ユニットヒーター
- コンパクトなスペースに簡単に収まるように、持ち運び可能なワンピース構造になっています。
- これらのエアマスターヒーターは、正確な温度上昇のためにXNUMXつまたはXNUMXつの快適な熱選択を備えた内蔵サーモスタットと統合されています。
- また、過熱および転倒遮断制御や安全操作のための電源オンインジケータランプなどの安全機能も備えています。
- また、ドラム式の本体構造にホイール付きの電動サラマンダーヒーターをご用意しております。
- これらのサラマンダー ヒーターは、吸気口と排気口のエンクロージャの両方にフィン付きの管状発熱体と安全スクリーンを備えています。
動作メカニズム
- 希望のエアフロー定格、熱および電力仕様の電気ユニットヒーターを購入した後、ユニットは取り付けブラケットを使用して電源の近くの壁または天井に取り付けられます。
- 電源を入れてヒーターを始動します。 ユニットを最初に加熱してコールドドラフトを排除したい場合は、ファン遅延スイッチ(一部のモデルで使用可能)を切り替えます。
- これで、ユニットは水平方向またはダウンフローで加熱空気の供給を開始します。
- ユニットの速度は機械式ダイヤルを使用して制御でき、温度上昇/加熱は一部の電気ユニットヒーターで利用可能なサーモスタットを使用して調整できます。
規格と承認
Dayton & Airmaster ファン電気ユニット ヒーターは UL および cUL リストにログインされており、QMark ヒーターはユーザーの安全性と最適なパフォーマンスを提供するために UL、NEC、OSHA の認定を受けています。
よくある質問
電気ユニットヒーターが故障した場合はどうすればよいですか?
選択したユニットヒーターが希望の暖房能力と空気の流れに対して正しい選択であると仮定購入に進む、最初にチェックするのは配線接続とヒューズの状態です。 また、モーターに付着した汚れやほこりを掃除して、モーターを加熱する必要があります。 スムーズな操作のために、モーターにも定期的に注油する必要があります。
これらの電気ユニットヒーターと互換性のあるアクセサリーは何ですか?
Raptor Supplies 使いやすさのために電気ユニットヒーターに合う幅広いアクセサリーを届けることができます。 サーモスタットは、デジタルまたは機械式ダイヤルを介してヒーターの温度を制御するために使用されます。 内部ファンスイッチにより、ユーザーは夏の間はファンのみをオンにすることができます。 ユニバーサル壁および天井取り付けブラケットキットを使用して、これらのユニットヒーターを床面積を占有せずに壁または天井に取り付けます。
電気ヒーターのさまざまなバリエーションの違いは何ですか?
電気ヒーターには、電気ベースボードヒーター、電気ファンコイルヒーター、電熱ケーブル、ポータブル電気ヒーターなど、さまざまな種類があります。 電気ベースボード ヒーターは壁の基部に沿って設置され、セントラル ヒーティング システムを補ったり、小さな部屋を単独で暖めたりすることができます。 電熱ケーブルはパイプ、屋根、雨樋システムを加熱します。 床暖房用に床下にも設置されています。 電気ファンコイル ヒーターまたはプレナム ヒーターは、吊り天井やプレナム スペースなどの隠れた場所の暖房に使用されます。 ポータブル電動モデルは、追加の熱が必要な場合は、車輪またはカートを使用して、ある場所から別の場所に移動できます。 オフィスや受付の個人用暖房ユニットとしても使用されます。
か Raptor Supplies 電気ユニットヒーターの他のバリエーションを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies は、電気ユニットヒーターのさまざまなバリエーションを提供しています。 電気ベースボードヒーター, 扇風機コイルヒーター, 加熱ケーブル & ポータブル電気ヒーター.
詳細はこちら
- はんだ付け
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ウインチ
- 集計テスト
- ワイヤーとケーブル
- LED屋内照明器具アクセサリー
- 現在の変圧器
- バンドクランプツール
- フラップホイールのロック
- ナットを扱う
- BISHAMON INDUSTRIES シザーリフトテーブル アコーディオンベローズ
- APPLETON ELECTRIC 鉄製コンジットボディカバー
- T&S 蛇口ハンドルアセンブリ亜鉛
- VULCAN HART 加湿器
- APOLLO VALVES 76E-100シリーズポートボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC 電気作動 True Union 2000 標準ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- EATON 回転機構
- KOHLER キッチン蛇口
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- MAKITA コード