RIDGID 32900 カッターソイルパイプ
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
アイテム価格 | 土壌パイプカッター |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
カット | 鋳鉄 |
切削作用 | ラチェットアクション |
切削能力 | 1-1 / 2 "から6" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 33.25 " |
交換用チェーン | 製造元No.34570 |
UPC | 0095691329004 |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 84.33 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。