RIDGID 68650 ラチェット土壌パイプカッター 1 1/2-6 インチ
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
アイテム価格 | 土壌パイプカッター |
ブレード材質 | 鍛鋼 |
ボディ材質 | 鋼 |
カット | ハブ土壌パイプなし |
切削作用 | ラチェット |
切削能力 | ハブなし1-1 / 2 "から6" |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 5 / 16 " |
交換用チェーン | 製造元No.33670 |
UPC | 0095691686503 |
船の重量(kg) | 9.18 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。