RIDGID ボルトカッター 硬化した合金鋼のあごと、7 / 16、3 / 8、および5/16インチをそれぞれ軟質、中程度、および硬質の金属で切断できるセンターカットを備えています。 ロッド、金網、鉄筋、ケーブル、ボルトの切断に最適
硬化した合金鋼のあごと、7 / 16、3 / 8、および5/16インチをそれぞれ軟質、中程度、および硬質の金属で切断できるセンターカットを備えています。 ロッド、金網、鉄筋、ケーブル、ボルトの切断に最適
ボルトカッター
RIDGIDボルトカッターは、チェーン、ボルト、南京錠、鉄筋、金網を切断するために設計されています。 これらのカッターは、硬化合金鋼のジョーと、それぞれ7 / 16、3 / 8、および5/16インチの軟質、中型、および硬質金属を切断する能力を備えたセンターカットを備えています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルには、快適なラバーグリップが装備されており、切断動作を制御し、オペレーターの疲労を軽減します。 Raptor Supplies 15、19、24、31、38インチの長さの幅広いボルトカッターを提供しています。
RIDGIDボルトカッターは、チェーン、ボルト、南京錠、鉄筋、金網を切断するために設計されています。 これらのカッターは、硬化合金鋼のジョーと、それぞれ7 / 16、3 / 8、および5/16インチの軟質、中型、および硬質金属を切断する能力を備えたセンターカットを備えています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルには、快適なラバーグリップが装備されており、切断動作を制御し、オペレーターの疲労を軽減します。 Raptor Supplies 15、19、24、31、38インチの長さの幅広いボルトカッターを提供しています。
詳細はこちら
- 電線管継手および付属品
- 動力伝達ベルト
- パンプス
- 照明制御および制御システム
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 浴室の蛇口
- ソケット
- フェイスシールドアクセサリー
- エクステリアウッドステインとシーラー
- ダクト断熱材
- KINEDYNE タイダウンウィンチ
- STENNER 交換用ポンプヘッド
- DAYTON HVAC バランス ダンパー、スクエア フレーム
- SLIDE SLEDGE タイ、ロッド/ボールジョイント
- AME INTERNATIONAL タイヤインフレーションケージ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、Vitonシール
- WATTS 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- PATLITE ブザー要素
- JB INDUSTRIES フレキシブルメタルホース
- ACME ELECTRIC ベアリング