DAYTON HVAC バランスダンパー、スクエアフレーム
HVAC バランス ダンパー、スクエア フレーム
Dayton スクエア バランシング ダンパーは、産業および商業環境の HVAC システムの空気流を調整するために使用されます。 これらのダンパーは、耐食性を高めるための亜鉛メッキコーティングを施した 22 ゲージの剛性鋼製ボディと、垂直方向への取り付けが容易な四角いフレームを備えています。 さらに、ボルトの蝶ナットを締めることによって所定の位置に設定およびロックされる単一のブレードと一体化されており、それによって部屋/空間内の一定の空気の流れが維持されます。 ユニットは空気流から汚染物質を遠ざけること以外はメンテナンスを必要とせず、ダクト高さは 6、8、10、12 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアナットレンチセット
- 階段昇降台車
- 加湿器
- 風速モニターアクセサリー
- リブ付き壁コンテナ
- 自動車整備士
- 電気ボックス
- 測定装置
- 電圧レギュレーション
- エクステリアペイントとステイン
- VESTIL フォークブレードプロテクター
- ERICSON 抗菌標準シュラウド付き防水ロックコネクタ
- JANCY 最大1/2インチのパイロットピン
- WESTWARD 交換用スプリング
- SOUTHWIRE COMPANY 地下フィーダーケーブル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、ブナシール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56 Unf Lh
- KERN AND SOHN YKA-ACCシリーズ電源アダプター
- CONDOR 使い捨てスリーブエプロン
- VESTIL DSP シリーズ オーバーヘッド ドア トラック プロテクター