RIDGID 手動排水管クリーナー 頑固な配管の詰まりを取り除くために使用されるクローゼットオーガー、コンビネーションオーガー、ハンドスピンドレンクリーナーが含まれます。 直径1-1/2インチまでの排水ラインを清掃可能
頑固な配管の詰まりを取り除くために使用されるクローゼットオーガー、コンビネーションオーガー、ハンドスピンドレンクリーナーが含まれます。 直径1-1/2インチまでの排水ラインを清掃可能
ドレンクリーナー
バルブヘッド付きトイレオーガー、ケーブル長3フィート、ケーブル直径1/2インチ。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
59787 | AD7ACH | ¥11,870 |
オーガー小便器/シャワー排水管の組み合わせ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
46683 | AG2PUU | ¥19,785 |
バルブ ヘッド付きトイレ オーガー、ケーブル径 1/2 インチ、ケーブル長 6 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
56658 | CD3UCW | ¥21,339 |
ハンドスピンドレンクリーナー5/16インチx25フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
59812 | AD7ACK | ¥29,798 |
ドレンクリーナーキット、オートフィード、230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
36043 | BL8ZXR | ¥200,986 | 詳細を参照してください。 |
特徴
- リジッドパワースピン+ 排水管クリーナーは、洗面所や浴室の頑固な詰まりを取り除くことができます。 オートフィード トリガー テクノロジーにより、よじれ防止の Maxcore ケーブルをトリガーを引くだけで、汚れることなく排水管を掃除できます。
- リジッド KWIK-SPIN+ 排水管クリーナーは、キッチンやバスルームの毎日の詰まりを掃除するために使用されます。 Power Spin+ モデルに似ていますが、動力式の代わりに手回しで操作します。
- Ridgid K-26 ドレンクリーナー シンク、水飲み場、浴槽、小便器、洗面所、通気管のトラップやベンドの詰まりを取り除くことができます。 そのオープン ドラム設計により、ケーブルへのアクセスと Ridgid ケーブル防錆剤の適用が可能になります。
- リジッド K-6P トイレットオーガ 頑丈な Tri-Wrap ケーブルを使用して、トイレや小便器の詰まりを解消できます。 クイックロック調整により、トイレを越えてケーブルを延長できます。 このユニットは、腐食に耐える亜鉛メッキ鋼管を備えています。
- Ridgid K-3 トイレットオーガー よじれ防止圧縮ラップ内部コアケーブルを使用して、節水型トイレでトイレの障害物を迅速かつ安全に取り除きます。
- RIDGID K-1 コンビネーションオーガー シャワーと便器の排水管の詰まりを取り除くことができます。 そのデュアル パワー操作により、頑丈な障害物もクリアできます。
動作メカニズム
- ユニットを排水口のできるだけ近くに配置した後、ユニットからのケーブルを排水溝に挿入します。
- ハンドクランクを回し始め、ケーブルを前進/後退させます。
- 引き金を引くと、ケーブルが自動送りされます。
- 詰まりが感じられるまでケーブルを進めます。 詰まりを解消するために、ケーブルを複数回前進および後退させます。
- 詰まった破片を取り除くために水を流します。
- ドレンが完全に掃除された後、ケーブルを掃除しながらラインを引っ込めます。
よくある質問
これらの Ridgid 手動排水クリーナーの保管方法は?
リジッド手動ドレンクリーナーは、屋内に保管する場合は乾燥した状態で保管し、屋外に保管する場合は十分に覆われた状態に保管する必要があります.
これらの Ridgid 手動ドレン クリーナーのクリーニング方法は?
Ridgid 手動排水管クリーナーのケーブル、ドラム、自動供給機構などの内部および外部コンポーネントは、化学薬品、破片、詰まり、沈殿物の影響を防ぐために、各操作後に水を使用して徹底的に洗い流すことで簡単に洗浄できます。 ユニットの外側は、熱い石鹸水や消毒剤で掃除できます。 操作後は毎回、ユニットのドラムを前方に傾けて水を排出します。
Ridgid 手動排水クリーナーを操作する際の安全上の注意事項は何ですか?
- ドレンクリーナーの操作中は、オペレーターは安全メガネと手袋を使用する必要があります。
- けがを避けるため、ゆったりとした衣服やワイヤー/ケーブルを操作の近くに置かないでください。
- 排水口から 4 インチ (10 cm) 以内にユニットを配置するか、距離が 4 インチ (10 cm) を超える場合はケーブルを支えて、ケーブルの損傷を防ぎます。
- 病気を避けるために、排水管クリーナーの取り扱いまたは操作中は、適切な衛生状態を実践してください。
詳細はこちら
- 給湯器
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ディスポーザー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- コルク
- プライヤークランプ
- デッドボルトロック
- 軸流ファンアクセサリ
- ケーブル制御ガス遮断弁
- 電気柵用品
- TOUGH GUY トリガースプレー
- SPEEDAIRE クイックコネクトホースカップリング、ユニバーサル
- OTC TOOLS 3/4 "ドライブSAEロックナットソケット
- ELECTROMARK 南京錠ラベル
- WESTWARD ノギス
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックドリルビット、スチール構造
- DIXON L07シリーズ ミニチュア潤滑装置
- COOPER B-LINE RKシリーズドロップアウト
- FABENCO ZT シリーズ フルカバー自閉式安全ゲート
- LOUISVILLE 替えの靴