SPEEDAIRE クイック コネクト ホース カップリング、ユニバーサル
Speedaire クイックコネクト ホース カップリングは、自動車、農業、建設、配管、食品および飲料業界でホースと継手の接続と取り外しに使用されるコネクタです。 これらのユニバーサル ホース カップリングは、TI のホースと継手の接続と取り外しに最適です。...効率性と生産性の向上を実現します。続きを见る
形式 | モデル | シール | バーブサイズ | ボディサイズ | 温度。 範囲 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E539 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥15,149 | |
A | 30E538 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥12,837 | |
B | 30E541 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥11,906 | |
A | 30E540 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥17,920 | |
A | 30E537 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥11,925 | |
B | 30E544 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥22,110 | |
B | 30E542 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥12,907 | |
B | 30E543 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥22,136 | |
C | 30E729 | NBR | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -40度から150度F | ホースバーブ | 真ちゅう/鋼 | CFM 45 | 250のプサイ | ¥3,121 | |
D | 30E725 | NBR | - | 3 / 8 " | -40度から150度F | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 45 | 250のプサイ | ¥3,208 | |
D | 30E726 | NBR | - | 3 / 8 " | -40度から150度F | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 45 | 250のプサイ | ¥3,159 | |
D | 30E723 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥3,011 | |
E | 30E720 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (M)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥1,842 | |
E | 30E722 | NBR | - | 3 / 8 " | -40度から150度F | (M)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 45 | 250のプサイ | ¥3,096 | |
D | 30E724 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (F)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥1,802 | |
C | 30E728 | NBR | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -40度から150度F | ホースバーブ | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥1,791 | |
E | 30E721 | NBR | - | 3 / 8 " | -40度から150度F | (M)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 45 | 250のプサイ | ¥3,138 | |
E | 30E719 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (M)NPT | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥1,827 | |
C | 30E727 | NBR | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から150度F | ホースバーブ | 真ちゅう/鋼 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥2,010 | |
F | 30E730 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (F)NPT | 真鍮 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥2,475 | |
G | 30E731 | NBR | - | 1 / 4 " | -40度から150度F | (M)NPT | 真鍮 | CFM 35 | 250のプサイ | ¥2,475 |
クイックコネクトホースカップリング、ユニバーサル
Speedaire クイックコネクト カップリングは、頻繁に接続と取り外しが必要な機器に流体ラインを接続するために設計されたコネクタまたは継手です。 これらは過酷な使用に適しており、柔軟性があり、柔らかい金属と比較して耐損傷性が高く、使用温度範囲が広いです。 これらのカップリングはソケットとしても知られており、カップリング プラグを使用して工具を空気、水、または流体ラインに接続します。 1/4 インチおよび 3/8 インチのバーブ サイズが用意されているこれらのカップリングの中からお選びください。
特徴
- Speedaire クイックコネクト ホース カップリングには、漏れを防ぐニトリル シールが付いています。
- 構造剛性と耐久性を高めるために真鍮/ステンレス鋼構造を採用しています。
- これらの Speedaire ホース カップリングの流量は最大 45 cfm です。
- 動作圧力範囲は 250 ~ 400 PSI です。
- これらの Speedaire クイック コネクト ホース カップリングは、露出した表面の腐食を防ぐ亜鉛メッキ仕上げが特徴です。
よくある質問
Speedaire クイックコネクト ホース カップリングの使用温度範囲はどれくらいですか?
華氏-40度から150度の範囲の温度で操作できます。
これらのホースカップリングにはどのタイプのバルブが使用されていますか?
これらの Speedaire クイックコネクト ホース カップリングにはポペット タイプのバルブが付いており、ホース カップリングの接続と取り外しを素早く簡単に行うことができます。
これらの Speedaire クイックコネクト ホース カップリングにはどのようなタイプの継手が提供されていますか?
Speedaire クイック コネクト ホース カップリングは、流体の流れを制御するための MNPT / FNPT またはホース バーブ フィッティングを提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配管ニードルバルブ
- ノミ
- タコメータ
- 電磁リフト
- フロアマット
- 棚と収納ラック
- ラボ機器
- ワイヤーコネクタ
- 防火
- 井戸ポンプ
- WEILER 4 "圧着ワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- BEST コア交換可能なキー溝7ピン
- AMERICAN WELDQUIP 溶接機電源ケーブル
- ENPAC スピルプロテクタードレンカバー
- HOFFMAN Spectra Cool N36 シリーズ 狭い屋外エンクロージャ エアコン
- WATTS LFLL40XL 拡張入口シャンク温度および圧力リリーフバルブ
- EATON StackLight 基本モジュール
- APPROVED VENDOR アイトップス
- ANSELL 74-301 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- ULTRATECH ウルトラコンテインメントバーム、モジュラー