入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラーボディ |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
ホース接続 | (F)NPT |
インターチェンジタイプ | ユニバーサル |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 フロー | CFM 45 |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール | HNBR |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
モデル | シール | バーブサイズ | ボディサイズ | 温度。 範囲 | ホース接続 | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E537 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥11,925 | |
30E538 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥12,837 | |
30E539 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (F)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥15,986 | |
30E541 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥11,906 | |
30E542 | HNBR | - | 1 / 4 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 35 | 400のプサイ | ¥12,907 | |
30E543 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥22,136 | |
30E544 | HNBR | - | 3 / 8 " | -40度から200度F | (M)NPT | 304ステンレススチール | CFM 45 | 400のプサイ | ¥22,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。