ベンチグラインダー
ベンチグラインダーは、金属加工、木工、吊り上げ用途、およびエアツールやハンドツールに最適な卓上研削盤です。これらの固定工具には研磨剤が付属しています...続きを読む
ベルトグラインダーとベンチグラインダーの組み合わせ
Powergrind VS シリーズ、ヘビーデューティー可変速ベンチグラインダー
ベンチグラインダー
卓上グラインダー
ベンチグラインダー
ベンチグラインダー 修復、製造、メンテナンス用途における金属工具、チップ、シート、部品の成形、研削、研ぎに適しています。 これらのグラインダーは一般に、ワークピースを形成、成形、または滑らかにするために高速で回転する研磨砥石またはベルトを備えています。
デイトン 卓上グラインダーは、金属ブロックまたは金属片のバリ取り、研削、洗浄、研ぎ、面取り作業に電気モーターを使用します。 シールドベアリングを備えたダイナミックバランスアーマチュアアセンブリを備えており、スムーズな動作、騒音のない動作、最小限の振動を保証します。 これらの Dayton グラインダーには、砥石と砥石の間のクリアランスが大きい研削砥石またはワイヤー ブラシが装備されており、OSHA 準拠の砥石ガードが装備されているため、長い品目の研削が容易になり、ユーザーの安全性が向上します。 Dayton グラインダーには、さまざまなタイプの研削および研磨用途に対応するため、異なる粒度の 1 つの別個のホイールが付いています。 3/3 ~ 1725 馬力の出力を持つ頑丈な密閉型モーターを備えており、3450 ~ XNUMX rpm の範囲の最大速度でホイールを連続的に回転させます。 モーターには可変速度を取り付けることもでき、機械式ダイヤルで制御してホイールの回転速度を変更できます。 これらの Dayton ベンチグラインダーは、ユーザーが簡単に調整できるため、効率的な傾斜および角度研削用途が可能になります。 また、ユーザーや周囲の機械を怪我や火災の危険から守るため、調整可能な安全アイシールドやハリケーンボルト付きの簡単に配置できるスパークガードなどの安全機能も備えています。 これらの Dayton グラインダーは、強度と耐食性を高めるために、アルミニウムとスチールまたは鋳鉄構造を採用しています。 一部の Dayton グラインダーには、立ったままユニットを操作し、頻繁に起こる曲げに関連したユーザーの怪我を軽減するための急冷トレイを備えた台座フロアスタンドが付いています。 デイトン グラインダーの一部のモデルには、産業作業環境から接地した物質を除去するための特許取得済みの単一ダスト ポート収集システムが付属しています。
デイトン グラインダーは、ホイール直径 6、 8、10インチと12インチ。
ベンチグラインダー 修復、製造、メンテナンス用途における金属工具、チップ、シート、部品の成形、研削、研ぎに適しています。 これらのグラインダーは一般に、ワークピースを形成、成形、または滑らかにするために高速で回転する研磨砥石またはベルトを備えています。
デイトン 卓上グラインダーは、金属ブロックまたは金属片のバリ取り、研削、洗浄、研ぎ、面取り作業に電気モーターを使用します。 シールドベアリングを備えたダイナミックバランスアーマチュアアセンブリを備えており、スムーズな動作、騒音のない動作、最小限の振動を保証します。 これらの Dayton グラインダーには、砥石と砥石の間のクリアランスが大きい研削砥石またはワイヤー ブラシが装備されており、OSHA 準拠の砥石ガードが装備されているため、長い品目の研削が容易になり、ユーザーの安全性が向上します。 Dayton グラインダーには、さまざまなタイプの研削および研磨用途に対応するため、異なる粒度の 1 つの別個のホイールが付いています。 3/3 ~ 1725 馬力の出力を持つ頑丈な密閉型モーターを備えており、3450 ~ XNUMX rpm の範囲の最大速度でホイールを連続的に回転させます。 モーターには可変速度を取り付けることもでき、機械式ダイヤルで制御してホイールの回転速度を変更できます。 これらの Dayton ベンチグラインダーは、ユーザーが簡単に調整できるため、効率的な傾斜および角度研削用途が可能になります。 また、ユーザーや周囲の機械を怪我や火災の危険から守るため、調整可能な安全アイシールドやハリケーンボルト付きの簡単に配置できるスパークガードなどの安全機能も備えています。 これらの Dayton グラインダーは、強度と耐食性を高めるために、アルミニウムとスチールまたは鋳鉄構造を採用しています。 一部の Dayton グラインダーには、立ったままユニットを操作し、頻繁に起こる曲げに関連したユーザーの怪我を軽減するための急冷トレイを備えた台座フロアスタンドが付いています。 デイトン グラインダーの一部のモデルには、産業作業環境から接地した物質を除去するための特許取得済みの単一ダスト ポート収集システムが付属しています。
デイトン グラインダーは、ホイール直径 6、 8、10インチと12インチ。
形式 | モデル | アイテム価格 | アンプ | アーバーホール | マックス。 RPM | 最大。 車輪速度 | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38英国59 | ¥92,890 | |||||||||
B | 499F65 | ¥77,979 | 見積依頼 | ||||||||
C | 2LKT3 | ¥144,060 | 見積依頼 | ||||||||
D | 55MJ86 | ¥639,395 | |||||||||
E | 2LKT2 | ¥147,039 | 見積依頼 | ||||||||
F | 48WE49 | ¥161,393 | 見積依頼 | ||||||||
G | 467L64 | ¥607,594 | 見積依頼 | ||||||||
H | 467L30 | ¥554,778 | 見積依頼 | ||||||||
I | 467L32 | ¥209,174 | 見積依頼 | ||||||||
J | 499F64 | ¥55,160 | 見積依頼 | ||||||||
K | 2LKT1 | ¥87,235 | 見積依頼 | ||||||||
L | 2LKR5 | ¥51,412 | 見積依頼 | ||||||||
M | 467L84 | ¥44,431 | |||||||||
N | 400H41 | ¥30,976 | 見積依頼 | ||||||||
O | 49H008 | ¥70,813 | |||||||||
P | 467L63 | ¥539,395 | 見積依頼 | ||||||||
Q | 2LKR6 | ¥48,611 | 見積依頼 | ||||||||
R | 400H42 | ¥53,875 | 見積依頼 | ||||||||
S | 467L28 | ¥420,038 | 見積依頼 | ||||||||
T | 467L33 | ¥311,399 | 見積依頼 | ||||||||
U | 48WE50 | ¥205,799 | 見積依頼 | ||||||||
V | 467L65 | ¥207,980 | 見積依頼 | ||||||||
W | 499F66 | ¥54,776 | 見積依頼 | ||||||||
X | 38英国60 | ¥187,699 | |||||||||
Y | 1FYX2 | ¥357,686 |
産業用ベンチグラインダー
ペデスタルスタンド/ベンチグラインダーの組み合わせ
Powergrindシリーズ、ヘビーデューティーベンチグラインダー
研削盤
形式 | モデル | 粉砕能力 | サイズ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A003 / 32 | ¥599,760 | 見積依頼 | |||
B | A003 / 13A | ¥166,260 | 見積依頼 | |||
C | A0132A | ¥234,600 | 見積依頼 | |||
D | A013 / 26 | ¥176,991 | 見積依頼 |
エコノミーベンチグラインダー
ベンチグラインダー
卓上グラインダー
Powergrind XPシリーズ、ヘビーデューティーベンチグラインダー
エンドミル研削盤
複合卓上グラインダー
形式 | モデル | ブラシサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0377 | ¥35,538 | 見積依頼 | |
B | 0553 | ¥28,924 | 見積依頼 | |
C | 0554 | ¥48,208 | 見積依頼 | |
C | 0554 / 400V | ¥48,208 | 見積依頼 | |
D | 0556 | ¥31,810 | 見積依頼 |
ホイールドレッサー、ドレッシング、外径・内径研削盤
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LWD-A | CU4VCU | ¥1,075,088 |
ベンチ表面グラインダー、手動、6 x12インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9682122 | CH3QLP | ¥1,853,309 | 詳細を参照してください。 |
ベンチグラインダー
ベンチグラインダーは、ツール、チップ、シートの成形、研削、研ぎのために設計されています。 使用しないときは保管できるコンパクトなグラインダーです。 これらは、ワークピースを形成または滑らかにするために高速で回転する研磨ホイールまたはベルトを備えています。 Raptor Supplies などのブランドの幅広いベンチグラインダーを提供しています。 デイトン、ジェットツール、 西へ とパルムグレン。 ジェット ベンチグラインダーは、完全に密閉された事前潤滑ボールベアリングを備えており、安定したトラブルのないパフォーマンスを実現します。 最大限の安全性を確保するために、調整可能なスパークガードと大きなアイシールドが付いています。 これらの UL 認定グラインダーは 1.5 馬力モーターを搭載しており、微細および粗いビトリファイド砥石で金属を効果的に洗浄し、研ぐことができます。 の強力なベンチグラインダー パルムグレン ホイール間のクリアランスを拡張し、長いアイテムの接地と仕上げを容易にします。 これらのベンチグラインダーは、起動時および負荷下での動作中に不可欠な追加電流を提供する工業用グレードのコンデンサモーターを備えています。 6、7、10、12、8 インチのホイール高さの幅広いベンチ グラインダーからお選びいただけます。 無負荷時の最大速度は 3500 rpm です。
あなたが使用します
これらのベンチグラインダーは幅広い機能の組み合わせを提供しており、エンジニアリング、電気、自動車、航空宇宙、建設における切削工具、木材、ノミ、ガウジ、ツールビット、ドリルビット、チップとシートの成形、製造、研削、研ぎに役立ちます。産業。 研削、バリ取り、面取り、洗浄用途にも使用できます。
特徴
デイトン ベンチグラインダー
- Dayton ベンチグラインダーには、長時間の使用サイクルやカーボンメタルや合金の過酷な使用に対応する高品質モーターが装備されています。
- これらのグラインダーは、ホイール間のクリアランスが拡張されているため、長いアイテムを簡単に研削することができ、角度研削用に置かれる大きな調整可能なツールと、安全かつ効率的な傾斜を備えています。
- Dayton ベンチグラインダーには、振動を最小限に抑えてスムーズな操作を実現する、シールドベアリングと動的バランスの取れたローターが装備されています。
- また、回転摩擦を低くするためにボール ベアリングが付属しており、最大ホイール速度は 3450 rpm です。
- これらのベンチグラインダーは、負荷条件下で約 4 ~ 7 倍長いデューティサイクルを実現し、ほとんどの従来のベンチグラインダーよりも 8 分の XNUMX の速度を実現します。
- Dayton ベンチ グラインダーには、安全性を高めるためにハリケーン ボルトで取り付けられたスパーク ガードと調整可能な安全アイ シールドも備えています。
フェルヴィ ベンチグラインダー
- Fervi ベンチ グラインダーは、材料の取り外しや切断に最適な工業用電動工具です。
- 材料の粗研削を行うための砥石と、その後の残渣を洗浄するためのブラシが付属しています。
- サポートピースと吸引穴用のブラケット(ガード後部に配置)とボルト4本を備え、作業台に安全かつ簡単に設置できます。
ジェットツール ベンチグラインダー
- Jet Tools 工業用ベンチ グラインダーは、細かい (60 グリット) と粗い (36 グリット) の透明な研削砥石を備えた可変研削を提供します。
- これらのベンチグラインダーは、完全に密閉された事前潤滑ボールベアリングとゴムマウントを備えており、機械の振動時の動きを防ぎます。
パルムグレン ベンチグラインダー
- Palmgren は、あらゆる洗浄、研削、面取り、バリ取り、研ぎの目的に静かでスムーズなパワーを提供する工業用ベンチグラインダーを提供しています。
- これらには、起動プロセスおよび負荷下での動作中に必要な追加の電流を供給する高耐久コンデンサ モーターが搭載されています。
- これらのグラインダーはホイール間のクリアランスを拡張しており、長いアイテムを安全かつ簡単に研削することができます。
- ユニットの動的バランスのとれたローターと密閉ベアリングは、振動を軽減し、スムーズな動作を保証するように設計されています。
- 安全な角度研削と効率的な傾斜のために設置される調整可能な大型ツールが付属しています。
- これらのグラインダーには、安全性を高めるためにハリケーン ボルトで簡単に位置決めできる調整可能な安全アイ シールドとスパーク ガードが付属しています。
- Palmgren ベンチグラインダーには、専用の床台座スタンドと、コーティングされたスチールホースを備えたシングルポート集塵システムが備わっています (次のようなモデル) パワーグラインドXPシリーズ グラインダー)。
西へ ベンチグラインダー
- Westward ベンチグラインダーは、ワークピースを研磨仕上げするために高速で回転する必要がある汎用用途向けに設計されています。
- プロジェクトを詳細に確認できる LED 作業灯が組み込まれており、優れた研削結果を得るために酸化アルミニウム製の中砥石と粗砥石 (それぞれ 36 砥石と 60 砥石) が付属しています。
- 安全な操作を確保するために、調整可能なツールレストとアイシールドが付いています。
- 西へ 1KEL8ベンチグラインダー 独立したオン/オフ スイッチを備えた柔軟な LED 作業灯が付いています。
動作メカニズム
ベンチグラインダーには電動モーターが搭載されており、プーリーとベルトの助けを借りて砥石車に回転動力を供給します。 したがって、電気モーターが始動購入に進む、モーターはコーンプーリーと V ベルトの助けを借りて一定の速度で回転します。 これにより、砥石も回転を開始し、研削加工が行われる。
これらの固定グラインダーは作業台に取り付けられており、オペレーターは両手を使って部品を回転ベルトまたはホイールに当てて、滑らかにしたり成形したりすることができます。 ホイール/ベルトの粒子レベルが粗いほど、より多くの材料が除去され、粒子レベルが細かいほど、ワークピース上に残る仕上げがより滑らかになります。
規格と承認
- Dayton ベンチグラインダーは、安全な操作を保証する CSA 認定を受けています。
- Fervi ユニットは CE 承認を受けています。
- Jet Tools ベンチグラインダーは UL リストにログインされています。
- Palmgren ベンチグラインダーは CSA / US の承認を受けており、事故に強い OSHA 認定にも準拠しています。
- Westward ベンチグラインダーは UL 規格に準拠しています。
よくある質問
ガードなしで卓上グラインダーを使用できますか?
ホイール ガードは火花や破片をユーザーから遠ざけ、失敗したり飛散した場合に重大な損傷を引き起こす可能性がある研削砥石や研磨による切断からユーザーを保護します。
ベンチグラインダーはボルトで固定する必要がありますか?
すべてのグラインダーにガードが取り付けられていることを確認し、台座がボルトで固定されるように設計されている場合は、グラインダーが床/表面に設置されていることを確認してください。 ただし、ボルト穴がない場合はボルト締めは必須ではありません。
砥石の選び方は?
砥石を選択する際には、研削盤の馬力を考慮する必要があります。 馬力がホイール直径より小さい場合は、より柔らかいグレードのホイールを推奨し、馬力がホイール直径より大きい場合は、より硬いグレードのホイールを選択してください。
卓上グラインダーを使ってナイフを研ぐことはできますか?
ベンチグラインダーはナイフを研ぐのに使用できます。 これらのツールには、プラスチック、金属、木材のトリミングに使用できる高速回転ホイールが付いています。
卓上グラインダーを使ってノミを研ぐことはできますか?
はい、ベンチグラインダーでノミを研ぐことができます。 ベンチグラインダーには十分なパワーと完璧なタイプの砥石が必要です。 さらに重要なのは、刃先の軟化を引き起こす可能性がある工具内の鋼の過熱を防ぎながら、正しいベベルを維持する技術を使用する必要があります。
なぜ卓上グラインダーにアイシールドが取り付けられているのですか?
多くのベンチグラインダーには、金属片や飛来する研磨粒子による怪我からオペレーターの目を効果的に保護するアイシールドが組み込まれています。
なぜ卓上グラインダーに2つのホイールがあるのですか?
ベンチグラインダーには XNUMX つのホイールが装備されており、さまざまな用途に使用できます。 最初のホイールは主に精密な研ぎ用に設計されており、もう一方のホイールは荒い成形に最適です。 これらのホイールは、ユーザーのニーズに応じて、さまざまなホイール構成に簡単に交換できます。
詳細はこちら
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ハンマーと打撃ツール
- テンショナーとタイトナー
- インデックス可能なツール
- 騒音コントロール
- 絶縁工具セット
- オープンエンドレンチセット
- パレット耐タンパーキットおよびツール
- ワイヤーシェルフポスト
- 接着テスターアクセサリー
- KINEDYNE 輸送チェーン4700ポンド
- DIXON フローティングフランジ
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/遠心ファン ファーム デューティー モーター、三相、完全密閉冷却
- ABC HAMMERS 青銅/銅スレッジハンマー
- EATON FDC シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
- MILLER BY HONEYWELL ウインチ
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、821サイズ、アルミウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機
- HOSHIZAKI 拠点
- JONES STEPHENS カッター