チューブアキシャルファンブレード
チューブアキシャルファンブレード
Dayton 軸流ブレードは、ダクトシステムにきれいな空気を供給するために使用されるダクト ファンです。 チューブ軸流ファン用に特別に設計された、完璧にバランスの取れたアルミニウムブレードが装備されています。 ファンのブレードには AMCA タイプ B 耐火花性プロペラが付いているため、危険な場所での使用に最適です。 個人の手の届く範囲に設置する場合は、OSHA および UL 規格に準拠する必要があります。 これらのユニットは、4、5、6 ブレードのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
Dayton 軸流ブレードは、ダクトシステムにきれいな空気を供給するために使用されるダクト ファンです。 チューブ軸流ファン用に特別に設計された、完璧にバランスの取れたアルミニウムブレードが装備されています。 ファンのブレードには AMCA タイプ B 耐火花性プロペラが付いているため、危険な場所での使用に最適です。 個人の手の届く範囲に設置する場合は、OSHA および UL 規格に準拠する必要があります。 これらのユニットは、4、5、6 ブレードのバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 自動車メンテナンスツール
- 空気処理
- 乾式壁および左官ツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- コルク
- ワークベスト
- パイプねじ切り交換用ダイ
- ガス溶接機継手
- すきまゲージセット
- シャフトアダプター
- LITHONIA LIGHTING ヴァンダルガードシールド
- DEWALT 振動ブレード
- DYNALON スクープホワイト
- THOMAS & BETTS M2DBOOTシリーズプラグおよびコネクタブーツ
- EATON 電源ペデスタル電話機およびケーブル取り付けプレート キット
- ALL GEAR チェリーボム II アーボリスト クライミング ライン
- LOVEJOY C タイプ ユニバーサル ハブ センター付き、インペリアル
- SALISBURY クラス 1 電気絶縁ゴム手袋、14 インチ、黒、内側赤
- LINCOLN ELECTRIC 炭素鋼TIG溶接棒
- ZURN FD2375部品