RIDGID パイプレンチ パイプをしっかりと握るための調整可能なジョーを備えたストレート、オフセット、モンキーおよびエンドパイプレンチ。 組み立てまたは分解中にねじ付きパイプおよびパイプ継手を回転させるために使用されます
パイプをしっかりと握るための調整可能なジョーを備えたストレート、オフセット、モンキーおよびエンドパイプレンチ。 組み立てまたは分解中にねじ付きパイプおよびパイプ継手を回転させるために使用されます
パイプレンチは、パイプや継手をつかんで回すために設計された手動工具です。彼らの顎にはパイプの表面を掴むことができる鋸歯状の歯と、長いハンドルが付いています。...続きを読む
パイプレンチ
直管レンチ
Ridgidストレートパイプレンチは、配管アセンブリを締めたり緩めたりするために、ねじ付きパイプとパイプ継手を回転させるように設計されています。 頑丈なダクタイル鋳鉄製のハウジングとIビームハンドルが特徴で、レバレッジが向上しています。 これらのパイプレンチには、セルフクリーニングスレッドと交換可能なスプリングアセンブリを備えた調整可能なフルフローティング鍛造フックジョーも装備されています。 それらは、10、18、24、および36インチの長さのオプションで利用できます。
ブランドの エンドパイプレンチ 限られたスペースや壁の近くでの作業に最適です。
Ridgidストレートパイプレンチは、配管アセンブリを締めたり緩めたりするために、ねじ付きパイプとパイプ継手を回転させるように設計されています。 頑丈なダクタイル鋳鉄製のハウジングとIビームハンドルが特徴で、レバレッジが向上しています。 これらのパイプレンチには、セルフクリーニングスレッドと交換可能なスプリングアセンブリを備えた調整可能なフルフローティング鍛造フックジョーも装備されています。 それらは、10、18、24、および36インチの長さのオプションで利用できます。
ブランドの エンドパイプレンチ 限られたスペースや壁の近くでの作業に最適です。
形式 | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31115 | ¥117,089 | |||||||
B | 12693 | ¥20,417 | |||||||
C | 31090 | ¥12,707 | |||||||
D | 47057 | ¥15,761 | |||||||
E | 31095 | ¥16,273 | |||||||
B | 12698 | ¥26,288 | |||||||
E | 31100 | ¥20,672 | |||||||
E | 31105 | ¥32,907 | |||||||
E | 31110 | ¥60,989 | |||||||
F | 10358 | ¥14,464 | |||||||
G | 31395 | ¥11,260 | |||||||
H | 31020 | ¥10,370 | |||||||
H | 31025 | ¥15,748 | |||||||
H | 31000 | ¥7,293 | |||||||
H | 31045 | ¥118,139 | |||||||
H | 31010 | ¥8,519 | |||||||
H | 31035 | ¥52,294 | |||||||
H | 31040 | ¥80,973 | |||||||
H | 31030 | ¥24,265 | |||||||
I | 31005 | ¥8,092 | |||||||
F | 10348 | ¥13,217 | |||||||
H | 31015 | ¥9,566 |
オフセットパイプレンチ
エンドパイプレンチ
RIDGIDエンドパイプレンチは、取り付けまたは取り外しのために、ねじ付きパイプおよびパイプ継手の周りをつかみ、回転させ、締めるために使用されます。 それらは、最大3インチの開口容量を備えた鋼/鍛造鋼のジョーと、腕のストレスを軽減するためのアルミニウム/鋳鉄のハンドルを備えています。 これらのレンチは、コンパクトなスペースやオーバーヘッドアプリケーションでの作業に最適です。 これらは、連邦仕様GGG-N65IE、タイプII、クラスA規格に適合しており、長さは10〜24インチの範囲で入手できます。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットパイプレンチ 顎の容量は1-1 / 8から3インチの範囲です。
RIDGIDエンドパイプレンチは、取り付けまたは取り外しのために、ねじ付きパイプおよびパイプ継手の周りをつかみ、回転させ、締めるために使用されます。 それらは、最大3インチの開口容量を備えた鋼/鍛造鋼のジョーと、腕のストレスを軽減するためのアルミニウム/鋳鉄のハンドルを備えています。 これらのレンチは、コンパクトなスペースやオーバーヘッドアプリケーションでの作業に最適です。 これらは、連邦仕様GGG-N65IE、タイプII、クラスA規格に適合しており、長さは10〜24インチの範囲で入手できます。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットパイプレンチ 顎の容量は1-1 / 8から3インチの範囲です。
ストレートスパッドパイプレンチ、滑らかな歯のないジョー、12インチの長さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
31400 | AE3TRN | ¥14,324 |
特徴
- RIDGID パイプ レンチは、頑丈なダクタイル鋳鉄製のハウジングを備えているため、堅牢な設計になっています。
- 高強度の振動に耐えるIビームハンドルを備えています。
- セルフクリーニング スレッドが装備されており、ダウンタイムが短縮されます。
- RIDGID エンドパイプレンチ 壁に沿った配管、狭い範囲、または狭い間隔の平行線に適しています。
- リジッド めがねパイプレンチ ハンドルと平行なジョー開口部と狭いスペースへのアクセスを容易にするために狭いフックジョーヘッドを備えています。
- これらのパイプレンチは、軽量で操作が簡単なアルミニウム構造のものも用意されています。
動作メカニズム
- パイプレンチをワークピースに固定します。
- 適切な操作位置を取ります。
- フックジョーのシャンクとワークの間に隙間を確保してください。
- ナットを回してフック位置を調整します。
- 必要な回転方向に力を加えます。
よくある質問
これらのレンチはテザリングに対応していますか?
RIDGID パイプ レンチは、適切なテザリング装置を使用してテザリングできます。
オフセットレンチで扱えるパイプのサイズは?
RIDGID は、1/8 から 3 インチの範囲の直径を持つパイプを処理できる、さまざまなジョー容量を備えたさまざまなオフセット レンチを製造しています。
レンチの操作は、押すのと引くのとどちらの機構が良いですか?
レンチを引くと、レンチを押すよりも予期せぬ状況でより多くの制御が可能になります。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- ストラップとタイダウン
- オフィスおよび医療カート
- インデックス可能なインサート
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- タイダウンアクセサリー
- 凸面安全およびセキュリティミラー
- ベルト駆動の排気ファン
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 刃物台グラインダー
- DAYTON 燃料移送ポンプ
- GE LIGHTING 白熱灯、T6
- FERNCO 柔軟なシールドカップリング
- ALTRONIX 5.593インチのエンクロージャーの深さを備えた屋外電源
- SUNDSTROM SAFETY 溶接バイザーシェード
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 手動サイド作動クランプ
- UNISTRUT パイプ継手
- EATON E26 シリーズ StackLight ディフューザー
- CHICAGO FAUCETS デュアルレバーハンドル XNUMX 穴センターセットデッキマウントランドリーシンク蛇口
- SCOTSMAN レベラー