RIDGIDストレートパイプレンチ
形式 | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31115 | アルミニウム | 直管レンチ | 6" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 48 " | ¥117,089 | |
B | 12693 | アルミニウム | 直管レンチ | 3/8から2 " | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 14 " | ¥20,417 | |
C | 31090 | アルミニウム | 直管レンチ | 1 1 / 2 " | 鋼 | 鋸歯状 | 10 " | ¥12,707 | |
D | 47057 | アルミニウム | 直管レンチ | 2" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 12 " | ¥15,761 | |
E | 31095 | アルミニウム | 直管レンチ | 2" | 鋼 | 鋸歯状 | 14 " | ¥16,273 | |
B | 12698 | アルミニウム | 直管レンチ | 1 / 2〜3 " | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 18 " | ¥26,288 | |
E | 31100 | アルミニウム | 直管レンチ | 2.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 18 " | ¥20,672 | |
E | 31105 | アルミニウム | 直管レンチ | 3" | 鋼 | 鋸歯状 | 24 " | ¥32,907 | |
E | 31110 | アルミニウム | 直管レンチ | 5" | 鋼 | 鋸歯状 | 36 " | ¥60,989 | |
F | 10358 | 鋳鉄 | RapidGripパイプレンチ | 3/8から2 " | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 14 " | ¥14,464 | |
G | 31395 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | ¥11,260 | |
H | 31020 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2" | 鋼 | 鋸歯状 | 14 " | ¥10,370 | |
H | 31025 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 18 " | ¥15,748 | |
H | 31000 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 3 / 4 " | 合金鋼 | 鋸歯状 | 6" | ¥7,293 | |
H | 31045 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 8" | 鋼 | 鋸歯状 | 60 " | ¥118,139 | |
H | 31010 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 10 " | ¥8,519 | |
H | 31035 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 5" | 鋼 | 鋸歯状 | 36 " | ¥52,294 | |
H | 31040 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 6" | 鋼 | 鋸歯状 | 48 " | ¥80,973 | |
H | 31030 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 3" | 鋼 | 鋸歯状 | 24 " | ¥24,265 | |
I | 31005 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1" | 合金鋼 | 鋸歯状 | 8" | ¥8,092 | |
F | 10348 | 鋳鉄 | ラピッドパイプレンチ | 3/8 To 1-1/2" | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 10 " | ¥13,217 | |
H | 31015 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2" | 鋼 | 鋸歯状 | 12 " | ¥9,566 |
直管レンチ
Ridgidストレートパイプレンチは、配管アセンブリを締めたり緩めたりするために、ねじ付きパイプとパイプ継手を回転させるように設計されています。 頑丈なダクタイル鋳鉄製のハウジングとIビームハンドルが特徴で、レバレッジが向上しています。 これらのパイプレンチには、セルフクリーニングスレッドと交換可能なスプリングアセンブリを備えた調整可能なフルフローティング鍛造フックジョーも装備されています。 それらは、10、18、24、および36インチの長さのオプションで利用できます。
ブランドの エンドパイプレンチ 限られたスペースや壁の近くでの作業に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 騒音計の付属品
- シーブシェイカー
- メンブレンエアドライヤー
- 一時的な緊急避難所
- ゲージ修理ツール
- ラボウェア
- オフィス家具
- 工具保持
- 電気ヒーターおよび付属品
- パイプねじ切り装置
- NEW PIG トラフスタイルルーフリークダイバーター
- WESCO CP3エコノミーパレットトラック
- EKLIND L字型ダブルボールエンド六角レンチ
- TSUBAKI スプロケット#60
- KILLARK LBタイプモーグルコンジットボディ
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径2-1/4インチ
- COOPER B-LINE B2302シリーズXNUMX穴リジッドコンジット/パイプストラップ
- EATON Kファクター非線形換気変圧器
- REELCRAFT ホースリール
- CHIEF 油圧PTOポンプ