RIDGID エンドパイプレンチ
形式 | モデル | ハンドル材料 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 90107 | アルミニウム | 1.5 " | 鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,546 | |
B | 90117 | アルミニウム | 2" | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥20,729 | |
B | 90122 | アルミニウム | 2.5 " | 鍛鋼 | フルフローティングフック付きスタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥25,359 | |
C | 31070 | 鋳鉄 | 2" | 鍛鋼 | スタンダード | 14 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥13,498 | |
C | 31075 | 鋳鉄 | 2.5 " | 鍛鋼 | スタンダード | 18 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥19,970 | |
D | 89445 | 鋳鉄 | 3" | 鋼 | 鋸歯状 | 24 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥41,501 |
エンドパイプレンチ
RIDGIDエンドパイプレンチは、取り付けまたは取り外しのために、ねじ付きパイプおよびパイプ継手の周りをつかみ、回転させ、締めるために使用されます。 それらは、最大3インチの開口容量を備えた鋼/鍛造鋼のジョーと、腕のストレスを軽減するためのアルミニウム/鋳鉄のハンドルを備えています。 これらのレンチは、コンパクトなスペースやオーバーヘッドアプリケーションでの作業に最適です。 これらは、連邦仕様GGG-N65IE、タイプII、クラスA規格に適合しており、長さは10〜24インチの範囲で入手できます。
Raptor Supplies また、提供しています オフセットパイプレンチ 顎の容量は1-1 / 8から3インチの範囲です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- センサーコードセット
- 手動鉄筋カッター/ベンダー
- サーキットテスター
- グローブバルブレスアクチュエータ
- コルクシートストック
- 収納箱とコンテナ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ハンマーと打撃ツール
- 屋外LEDランプ
- キーストック
- MAGLINER プラットフォームトラック
- BRADY パイプマーカー 化粧水 L to O グリーン 粘着式
- DORMER 高速度鋼ねじ機用ドリルビット、AlCrN仕上げ
- RUBBERFAB ガスケットサイズ3/4インチトライクランプ
- ENPAC 4903シリーズ、流出封じ込めバーム
- SPEARS VALVES PVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- EATON モーター制御クロスバー
- MAXI-LIFT HD スタックス エレベーター バケット
- DAYTON 雨戸
- ANSELL 47-400 Activarmr ライトレザーおよび PVC グローブ