入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラピッドパイプレンチ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 3/8 To 1-1/2" |
あごの素材 | 鍛鋼 |
ジョータイプ | V字型、バネ仕掛け |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31045 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 8" | 鋼 | 鋸歯状 | 60 " | ¥137,742 | ||
31000 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 3 / 4 " | 合金鋼 | 鋸歯状 | 6" | ¥7,509 | ||
10358 | 鋳鉄 | RapidGripパイプレンチ | 3/8から2 " | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 14 " | ¥17,418 | ||
31005 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1" | 合金鋼 | 鋸歯状 | 8" | ¥9,124 | ||
31010 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 10 " | ¥8,857 | ||
31020 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2" | 鋼 | 鋸歯状 | 14 " | ¥11,013 | ||
31025 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 18 " | ¥16,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。