RIDGID 31035 ストレート パイプ レンチ、頑丈、長さ 36 インチ、鋳鉄
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
アイテム価格 | 直管レンチ |
ハンドル材料 | 鋳鉄 |
ハンドルタイプ | アイビーム |
ジョー容量 | 5" |
あごの素材 | 鋼 |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 8.78 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8204120000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | アイテム価格 | ジョー容量 | あごの素材 | ジョータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10348 | 鋳鉄 | ラピッドパイプレンチ | 3/8 To 1-1/2" | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 10 " | ¥15,918 | ||
31045 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 8" | 鋼 | 鋸歯状 | 60 " | ¥137,742 | ||
31000 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 3 / 4 " | 合金鋼 | 鋸歯状 | 6" | ¥7,509 | ||
10358 | 鋳鉄 | RapidGripパイプレンチ | 3/8から2 " | 鍛鋼 | V字型、バネ仕掛け | 14 " | ¥17,418 | ||
31005 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1" | 合金鋼 | 鋸歯状 | 8" | ¥9,124 | ||
31010 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 1.5 " | 鋼 | 鋸歯状 | 10 " | ¥8,857 | ||
31020 | 鋳鉄 | 直管レンチ | 2" | 鋼 | 鋸歯状 | 14 " | ¥11,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。