シーブシェイカー
ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計された装置です。正確な粒子の分離を容易にするふるいの積み重ねを利用します。選択されたモデル...詳しくはこちら
12インチテストふるいシェーカー、デジタルタイマー、1/4 HP
アドバンテックの 12 インチ試験ふるい振とう機は、品質保証要件を満たす粒子の分離とサイズ測定用に設計されています。 これらの DuraTap ふるいシェーカーは、過酷な負荷サイクルに耐えられる頑丈な鋼合金で作られており、より長い寿命を保証するためにグリースフィッティングと統合されています。 垂直に取り付けられた密閉型の 1/4 HP 電気モーターがあり、半日以上連続稼働し、200 mm のふるいに対応しています。
アドバンテックの 12 インチ試験ふるい振とう機は、品質保証要件を満たす粒子の分離とサイズ測定用に設計されています。 これらの DuraTap ふるいシェーカーは、過酷な負荷サイクルに耐えられる頑丈な鋼合金で作られており、より長い寿命を保証するためにグリースフィッティングと統合されています。 垂直に取り付けられた密閉型の 1/4 HP 電気モーターがあり、半日以上連続稼働し、200 mm のふるいに対応しています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HA-4330V.2F | 見積依頼 |
A | HA-4330V | 見積依頼 |
A | HA-4330V.5F | 見積依頼 |
ふるい振とう機、デジタルタイマー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HA-4330.2F | 見積依頼 |
B | HA-4325 | 見積依頼 |
B | HA-4330 | 見積依頼 |
A | HA-4325.2F | 見積依頼 |
A | HA-4325.5F | 見積依頼 |
A | HA-4330.5F | 見積依頼 |
可変速ダブルスタックふるい機
研究室スクリーナー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | HA-4325V | 見積依頼 |
A | HA-4325V.2F | 見積依頼 |
A | HA-4325V.5F | 見積依頼 |
DuraTap8インチテストふるいシェーカー
Advantech DuraTap ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計されています。 これらの電動ユニットには、材料を最大 1 分間振動させる強力な 4/1 または 3/99 馬力の電気モーターが装備されています。 バケット、シンク、またはふるい皿の上に垂直に取り付けることができます。 グリースフィッティングによりベアリングの寿命が長くなります。 これらの試験ふるいシェーカーにはデジタル タイマーが組み込まれており、フルハイト 6 個またはハーフハイト 13 個のふるい、パン、カバーを収納できます。
Advantech DuraTap ふるい振とう機は、粒子の分離とサイズ測定のために設計されています。 これらの電動ユニットには、材料を最大 1 分間振動させる強力な 4/1 または 3/99 馬力の電気モーターが装備されています。 バケット、シンク、またはふるい皿の上に垂直に取り付けることができます。 グリースフィッティングによりベアリングの寿命が長くなります。 これらの試験ふるいシェーカーにはデジタル タイマーが組み込まれており、フルハイト 6 個またはハーフハイト 13 個のふるい、パン、カバーを収納できます。
Ro-Tap電動ふるいシェーカー
Humboldt Ro-Tap ふるい振とう機は、振動運動を利用して粒子を試験および分離するために使用されます。 これらのユニットは、異なるサイズの開口部を持つふるいのスタックを保持し、強力な振動効果により材料が落下購入に進むきに粒子を分離することができます。 1/4 馬力モーターを搭載したこれらのシェーカーは、毎分 278 回の振動と 150 回のタップを提供し、ふるい直径 8 インチと 12 インチが用意されています。 Raptor Supplies.
Humboldt Ro-Tap ふるい振とう機は、振動運動を利用して粒子を試験および分離するために使用されます。 これらのユニットは、異なるサイズの開口部を持つふるいのスタックを保持し、強力な振動効果により材料が落下購入に進むきに粒子を分離することができます。 1/4 馬力モーターを搭載したこれらのシェーカーは、毎分 278 回の振動と 150 回のタップを提供し、ふるい直径 8 インチと 12 インチが用意されています。 Raptor Supplies.
シーブシェイカー
Eberbach ふるい振とう機は、メッシュ フィルターを備えた一連のチャンバーに粒子を通過させ、サンプルを強力に撹拌して完全に分離することにより、粒子の分離またはサイズの測定を目的として設計されています。 これらのユニットは、垂直方向と水平方向の両方の動き軸を生み出すブランド独自のロッカー アーム設計を採用し、低ノイズで非常に攻撃的なシェイキングを実現します。 一部のモデルは、危険な環境、蒸気、粉塵に耐えられるステンレス鋼構造を採用しています。 デジタルタイマーとパイロットランプも装備しており、使いやすさに配慮しています。 25、29、39 インチの長さのシェーカーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach ふるい振とう機は、メッシュ フィルターを備えた一連のチャンバーに粒子を通過させ、サンプルを強力に撹拌して完全に分離することにより、粒子の分離またはサイズの測定を目的として設計されています。 これらのユニットは、垂直方向と水平方向の両方の動き軸を生み出すブランド独自のロッカー アーム設計を採用し、低ノイズで非常に攻撃的なシェイキングを実現します。 一部のモデルは、危険な環境、蒸気、粉塵に耐えられるステンレス鋼構造を採用しています。 デジタルタイマーとパイロットランプも装備しており、使いやすさに配慮しています。 25、29、39 インチの長さのシェーカーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
超音波ふるい
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 香港-米国 | ¥2,098,310 | |
A | 香港-ST-VJ-米国 | ¥2,770,479 | |
B | HK-8-US | ¥3,246,519 | |
C | HK-12-US | ¥3,446,161 | |
A | 香港-ST-DD-米国 | ¥3,143,329 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VJ1212-110V | ¥581,650 | |
A | VJ1212-220V | ¥484,495 |
シーブシェイカー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | H-4315A.5F | 見積依頼 |
A | H-4315A | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | VJ-1515-220V | ¥802,378 | |
A | VJ1515-110V | ¥811,070 |
よくある質問
フンボルトふるい振とう機の取り付け方法は?
- すべての梱包材を取り除きます。
- ふるい振とう機を頑丈で水平な面に置きます。
- 電源コードを適切なアース付きコンセントに差し込みます。
VAF コントロールの利点は何ですか?
VAF(可変振幅および周波数)コントロールにより、信号の振幅と周波数の両方を調整できます。
クリーブランドの振動ふるいジョガーは何でできていますか?
これらの振動ふるいジョガーは、優れた耐腐食性と耐湿性を備えたステンレス鋼構造になっています。
詳細はこちら
- ラボ機器
- 水の安全性
- アクセスバリアと群集管理
- スターターとコンタクター
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- スタックラック
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- 金網スクリーン
- パイプ断熱シート
- PARKER バックフェルール
- ELDON JAMES 男性の肘、90度
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートケーブルコネクタ
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:JGLシリーズ
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- DIVERSITECH 取り付けパッド36インチ
- DIXON インラインスイベル
- CONRADER HVシリーズホイストバルブ
- WESTWARD 3/8インチ固定マイクロメータトルクレンチ