FERNCOフレキシブルシールドカップリング
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P3000-150 | 1.5 " | 2-1 / 64」 | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥2,125 | |
B | P3001-150 | 1.5 " | 1-45/64" x 2-1/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥3,091 | |
C | P3000-22 | 2" | 2-21 / 64」 | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥2,258 | |
D | P3001-22 | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥3,867 | |
E | 3001-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-31/64" x 1-47/64" | 2 9 / 64 " | 180度F | ¥3,147 | |
F | P3000-33 | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥3,387 | |
G | 3001-33 | 3 "×3」 | 3-25/64" x 3-7/64" | 2 9 / 64 " | 180度F | ¥4,696 | |
H | P3000-44 | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥4,007 | |
I | 3000-43 | 4 "×3」 | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180度F | ¥4,874 | |
J | 3001-43 | 4 "×3」 | 4-27/64" x 3-9/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥4,628 | |
K | 3001-44 | 4 "×4」 | 4-25/64" x 4-9/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥4,585 | |
L | 3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180度F | ¥10,542 | |
M | 3000-88 | 8" | 8-35/64" x 8-23/64" | 3 51 / 64 " | 140度F | ¥14,263 |
柔軟なシールドカップリング
Fernco シールド カップリングは 300 ステンレス鋼とネオプレンで作られており、排水、廃棄物、通気システムの鋳鉄、プラスチック、鋼、銅、管状パイプを接続し、適切なパイプの位置を維持するために一般的に使用されます。 これらは、クランプからガスケット、そしてパイプへの圧力の伝達を最大限に確保し、さまざまな化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガスに対して耐性があります。 これらのシールド パイプ カップリングの最大動作圧力は 4.3 psi、最大動作温度は華氏 140 度です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED表面実装器具
- ツイストロックコネクタ
- 静電気シールドバッグ
- リニアシャフトとサポートレール
- フェンスレール
- ポンプモーター
- ユーティリティカート
- ボルト
- アンカー
- 潤滑剤の保管と調剤
- SCHNEIDER ELECTRIC ブランクレジェンドプレート、スクエア
- RADIONIC HI-TECH 誘導灯LEDレトロフィットキット
- WESCO 油圧リフトテーブル
- JOHN STERLING クローゼットポール
- OSG 815右手超硬バー、尖った木の形
- ZURN J-Bend、ウォールドレインで使用
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 調節可能なアンダーシェルフ付きのテーブル
- Cementex USA 絶縁電気手袋キット
- LEATHERHEAD TOOLS ウルトラフォースアックス
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDBS一減速減速機