入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドトランジションカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | 300ステンレス鋼とネオプレン |
パイプサイズについて | 1.5 " |
内部径 | 1-45/64" x 2-1/64" |
長さ | 2 9 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
UPC | 018578002678 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3000-150 | 1.5 " | 2-1 / 64」 | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥2,125 | ||
P3000-22 | 2" | 2-21 / 64」 | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥2,258 | ||
P3000-33 | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥3,387 | ||
P3000-44 | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥4,007 | ||
P3001-22 | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140度F | ¥3,867 | ||
3000-43 | 4 "×3」 | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180度F | ¥4,874 | ||
3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180度F | ¥10,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。