雨水排水管理システム
スイミングプール、私道、スポーツコート、パティオ、庭園にある地表水の収集と分散に、永続的で長期的なソリューションを提供します。 中型の空気入りタイヤの通行や時速20マイル以下で走行する自動車/小型トラックに耐えることができる滑りにくい火格子面を備えています。 UV耐性を提供し、すべてのチャネルに3つの下部コンセントが付属しています。 組み立てにネジやクリップは必要ありません。
これらのASTM準拠のFerncoカップリング、タップサドル、ブッシング、コネクタ、およびティーは、パイプ接続アプリケーションで使用されます。 Ferncoカプラーは、エラストマーPVC / 300ステンレス鋼/ネオプレン構造を備えており、強力で耐久性のあるパフォーマンスを実現します。
同社のカタログは、段ボールと 柔軟なシールドカップリング、キャップ、コネクタ、エルボ。 フェルンコ フレキシブルストックカップリング ステンレス鋼バンドを備えたエラストマー PVC 構造が特徴で、湿気、化学物質、紫外線、腐食、下水ガスに対して耐性があります。 これらのカップリングは ASTM D 5926、C 1173、CSA B602 に準拠しており、社内の配管や下水道接続に広く使用されています。 これらは適切なパイプのアライメントを維持し、クランプからガスケットを介してパイプへの最大の圧力伝達を必要とする用途に最適で、漏れのない接続と流量制限を提供します。 フェルンコタップサドル 長さ 12 インチの Y 型サドルは、下水道管に接続するための安価で迅速な方法を提供します。 幅広い種類の Fernco カップリング、ブッシング、フレキシブル P トラップ コネクタ、タップ サドル ティーおよびワイからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
シャワートレイ、バス、台所の流し台、洗濯機などの地上排水用途向けに設計されています。 XNUMXつのプレーンエンドパイプの間に防水シールを提供し、次のように使用して簡単に取り付けることができます...続きを見る
サービスパイプを頑丈な壁、波形、プロファイル、または閉じたプロファイルのパイプに接続するように設計されています。 既存の、新しく、リハビリされた嵐と衛生設備を利用しながら、ライン全体を発掘する必要はありません...続きを見る
1-1/2 ~ 8 インチの範囲のパイプ直径で剛性と耐久性に優れたパイプ ジョイントを作成しながら、せん断耐性のある接続を作成するためのシールド付きトランジション パイプ カップリング。 ネオプレを装備...続きを見る
スイミングプール、私道、スポーツコート、パティオ、庭園にある地表水の収集と分散に、永続的で長期的なソリューションを提供します。 中型の空気入りタイヤの通行や時速20マイル以下で走行する自動車/小型トラックに耐えることができる滑りにくい火格子面を備えています。 UV耐性を提供し、すべてのチャネルに3つの下部コンセントが付属しています。 組み立てにネジやクリップは必要ありません。
Ferncoカップリングは、4.3 PSIの最大テスト圧力に耐えることができ、華氏140度までの温度で操作できます。
特別なフィッティングや工具を使用せずに、ベントパイプを90度接続し、廃棄物を簡単かつ迅速に処理できる柔軟なフィッティングです。
Ferncoカップリングの取り付けに必要なトルクは60インチポンドです。
はい、ブランドの6000シリーズRCカップリングはAIS基準を満たしています。
Fernco カップリングは、PVC、ABS、鋳鉄、鋼、銅パイプでの使用に最適です。
ブランドのパイプ継手は、地下環境での使用に適しています。
Fernco パドル フランジはパイプラインの漏れ防止に最適です。 パイプの外径には柔軟なガスケットが付いており、しっかりとシールされます。