RULAND MANUFACTURING ねじ込みシャフトカラー TSPシリーズ
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSP-2-32-F | #8-32 | 62.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 57 mm | 合金鋼 | #4-40 | 15 mm | ¥3,980 | |
B | TSP-2-32-SS | #8-32 | 94.0 mm | 303ステンレススチール | 88 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥7,295 | |
A | TSP-3-24-F | #10-24 | 65.6 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 60 mm | 合金鋼 | #4-40 | 15 mm | ¥3,980 | |
B | TSP-3-24-SS | #10-24 | 99.8 mm | 303ステンレススチール | 93 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥7,735 | |
B | TSP-3-32-SS | #10-32 | 65.6 mm | 303ステンレススチール | 60 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 15 mm | ¥7,735 | |
A | TSP-3-32-F | #10-32 | 99.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 93 mm | 合金鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥3,980 | |
A | TSP-16-12-F | 1" | 59.2 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 54 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥6,606 | |
A | TSP-16-14-F | 1" | 84.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 78 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥6,423 | |
B | TSP-16-8-SS | 1" | 59.2 mm | 303ステンレススチール | 54 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥16,368 | |
A | TSP-16-8-F | 1" | 84.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 78 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥7,048 | |
B | TSP-16-14-SS | 1" | 84.7 mm | 303ステンレススチール | 78 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥14,911 | |
B | TSP-16-12-SS | 1" | 84.7 mm | 303ステンレススチール | 78 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥13,281 | |
B | TSP-24-12-SS | 1.5 " | 62.4 mm | 303ステンレススチール | 57 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥25,801 | |
A | TSP-24-12-F | 1.5 " | 94.0 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 88 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥10,907 | |
B | TSP-24-6-SS | 1.5 " | 65.6 mm | 303ステンレススチール | 60 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥23,262 | |
A | TSP-24-6-F | 1.5 " | 62.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 57 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥10,274 | |
A | TSP-20-12-F | 1.25 " | 62.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 57 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥8,493 | |
B | TSP-20-7-SS | 1.25 " | 62.4 mm | 303ステンレススチール | 57 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥22,401 | |
B | TSP-20-12-SS | 1.25 " | 62.4 mm | 303ステンレススチール | 57 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥18,897 | |
A | TSP-20-7-F | 1.25 " | 62.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 57 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥10,312 | |
B | TSP-28-16-SS | 1.75 " | 99.8 mm | 303ステンレススチール | 93 mm | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 19 mm | ¥49,367 | |
A | TSP-28-16-F | 1.75 " | 99.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 93 mm | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 19 mm | ¥13,695 | |
A | TSP-18-12-F | 1.125 " | 88.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 82 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥9,335 | |
A | TSP-18-7-F | 1.125 " | 88.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 82 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥9,335 | |
B | TSP-18-7-SS | 1.125 " | 88.8 mm | 303ステンレススチール | 82 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥21,413 | |
B | TSP-18-12-SS | 1.125 " | 88.8 mm | 303ステンレススチール | 82 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥21,413 | |
B | TSP-22-12-SS | 1.375 " | 94.0 mm | 303ステンレススチール | 88 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥24,762 | |
A | TSP-22-6-F | 1.375 " | 94.0 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 88 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥11,305 | |
B | TSP-22-6-SS | 1.375 " | 62.4 mm | 303ステンレススチール | 57 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥28,183 | |
A | TSP-22-12-F | 1.375 " | 62.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 57 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥10,291 | |
A | TSP-8-13-F | 1 / 2 " | 22.4 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 18 mm | 合金鋼 | #8-32 | 9 mm | ¥4,634 | |
B | TSP-8-13-SS | 1 / 2 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | #8-32 | 9 mm | ¥9,462 | |
B | TSP-8-20-SS | 1 / 2 " | 84.7 mm | 303ステンレススチール | 78 mm | ステンレス鋼 | #8-32 | 19 mm | ¥9,462 | |
A | TSP-8-20-F | 1 / 2 " | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | #8-32 | 9 mm | ¥4,536 | |
A | TSP-4-28-F | 1 / 4 " | 80.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 73 mm | 合金鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥3,431 | |
B | TSP-4-20-SS | 1 / 4 " | 80.1 mm | 303ステンレススチール | 73 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥7,528 | |
A | TSP-4-20-F | 1 / 4 " | 80.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 73 mm | 合金鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥3,754 | |
B | TSP-4-28-SS | 1 / 4 " | 109.1 mm | 303ステンレススチール | 103 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥7,528 | |
A | TSP-32-12-F | 2" | 20.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 16 mm | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 9 mm | ¥18,493 | |
B | TSP-32-12-SS | 2" | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 9 mm | ¥44,782 | |
B | TSP-36-12-SS | 2.25 " | 80.1 mm | 303ステンレススチール | 73 mm | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | 19 mm | ¥74,375 | |
A | TSP-36-12-F | 2.25 " | 80.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 73 mm | 合金鋼 | 5 / 16」-24 | 19 mm | ¥22,369 | |
A | TSP-12-16-F | 3 / 4 " | 80.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 73 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥5,454 | |
B | TSP-12-16-SS | 3 / 4 " | 80.1 mm | 303ステンレススチール | 73 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥12,019 | |
B | TSP-12-10-SS | 3 / 4 " | 80.1 mm | 303ステンレススチール | 73 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥11,630 | |
A | TSP-12-10-F | 3 / 4 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥5,454 | |
B | TSP-6-16-SS | 3 / 8 " | 84.7 mm | 303ステンレススチール | 78 mm | ステンレス鋼 | #6-32 | 19 mm | ¥7,643 | |
A | TSP-6-16-F | 3 / 8 " | 113.8 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 108 mm | 合金鋼 | #6-32 | 19 mm | ¥3,714 | |
B | TSP-6-24-SS | 3 / 8 " | 20.8 mm | 303ステンレススチール | 16 mm | ステンレス鋼 | #6-32 | 9 mm | ¥7,643 | |
A | TSP-6-24-F | 3 / 8 " | 84.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 78 mm | 合金鋼 | #6-32 | 19 mm | ¥3,669 | |
A | TSP-10-18-F | 5 / 8 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥4,991 | |
B | TSP-10-18-SS | 5 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | 48 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥9,692 | |
A | TSP-10-11-F | 5 / 8 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥5,148 | |
B | TSP-10-11-SS | 5 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | 48 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥9,303 | |
B | TSP-5-24-SS | 5 / 16 " | 113.8 mm | 303ステンレススチール | 108 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥8,935 | |
B | TSP-5-18-SS | 5 / 16 " | 84.7 mm | 303ステンレススチール | 78 mm | ステンレス鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥7,735 | |
A | TSP-5-18-F | 5 / 16 " | 109.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 103 mm | 合金鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥3,825 | |
A | TSP-5-24-F | 5 / 16 " | 84.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 78 mm | 合金鋼 | #4-40 | 19 mm | ¥3,825 | |
B | TSP-14-9-SS | 7 / 8 " | 59.2 mm | 303ステンレススチール | 54 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥14,556 | |
B | TSP-14-14-SS | 7 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | 48 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥14,556 | |
A | TSP-14-9-F | 7 / 8 " | 59.2 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 54 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥6,474 |
スレッドシャフトカラー、TSPシリーズ
Ruland Manufacturing のネジ付き 3 ピース シャフト カラーは、同様のサイズの丸穴シャフト カラーよりも軸方向の保持力が高くなります。 ガイド、間隔、停止、取り付け、コンポーネントの位置合わせに適しています。 これらのユニットはダブルタップねじを備えており、正確でバリのない仕上げが施されており、取り付けと取り外しが簡単で、適切にフィットします。 これらの RoHS 303 および REACH 準拠ユニットは、1215 ステンレス鋼 / 40 鉛フリー鋼構造を特徴としており、保持力が向上し、華氏 -350 ~ XNUMX 度の範囲の動作温度に対応します。 ANSI 規格を超えてテストされる鍛造ネジが付属しており、最大の保持力を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED投光器
- エンクロージャーアクセサリ
- 壁の保護
- アルミホイルシート
- ソイルオーガーキット
- 切削工具
- ストレージロッカー
- ラボの保管と輸送
- 直線運動
- アルミニウム
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4 "ドライブメトリックフレックスソケット
- VELVAC 熱収縮スペード
- MUELLER INDUSTRIES アダプター、FTG x MNPT、変銅
- VULCAN HART ローラー
- NOTRAX PolyplushLite屋内ルーズレイカーペットマット
- Cementex USA カバーオールとツール バックパック キット、8 Cal.
- KERN AND SOHN 347 シリーズ ウエイト コンテナ
- AMS コアのヒント
- LITHONIA LIGHTING 汎用投光器
- WEG ライトアングル DC ギアモーター