入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1" |
クリアランス径 | 84.7 mm |
襟スタイル | クランプ、ねじ込み |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 303ステンレススチール |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から350度F |
外径 | 78 mm |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-28 |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSP-10-11-F | 5 / 8 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥5,148 | |
TSP-10-11-SS | 5 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | 48 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥9,303 | |
TSP-10-18-F | 5 / 8 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥4,991 | |
TSP-10-18-SS | 5 / 8 " | 54.7 mm | 303ステンレススチール | 48 mm | ステンレス鋼 | #10-32 | 15 mm | ¥9,692 | |
TSP-12-10-F | 3 / 4 " | 54.7 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 48 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 15 mm | ¥5,454 | |
TSP-12-10-SS | 3 / 4 " | 80.1 mm | 303ステンレススチール | 73 mm | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥11,630 | |
TSP-12-16-F | 3 / 4 " | 80.1 mm | 黒酸化物1215鉛フリー鋼 | 73 mm | 合金鋼 | 1 / 4」-28 | 19 mm | ¥5,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。