定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGTSP-10-18-Fシャフトカラースレッド2pc5 / 8インチスチール| AF9YDT 30VT90

RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F シャフト カラー ネジ山付き 2pc 5/8 インチ スチール

在庫あり
アイテム:AF9YDT モデル:TSP-10-18-F相互参照:30VT90

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,991 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャフトカラー
ボア径5 / 8 "
クリアランス径54.7 mm
襟スタイルクランプ、ねじ込み
寸法タイプスタンダード
材料黒酸化物1215鉛フリー鋼
個数2
動作温度 範囲-40度から350度F
外径48 mm
ねじ材合金鋼
スクリューサイズ#10-32
幅(Width)15 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)7.62
HSコード8483608000

製品バリエーション

プロダクトモデルボア径クリアランス径材料外径ねじ材スクリューサイズ幅(Width)価格
RULAND MANUFACTURINGTSP-10-11-Fシャフトカラースレッド2pc5 / 8インチスチール| AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼48 mm合金鋼#10-3215 mm¥5,148
RULAND MANUFACTURINGTSP-10-11-SSシャフトカラースレッド2pc5 / 8インチ303ステンレス鋼| AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7 mm303ステンレススチール48 mmステンレス鋼#10-3215 mm¥9,303
RULAND MANUFACTURINGTSP-10-18-SSシャフトカラースレッド2pc5 / 8インチ303ステンレス鋼| AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7 mm303ステンレススチール48 mmステンレス鋼#10-3215 mm¥9,692
RULAND MANUFACTURINGTSP-12-10-Fシャフトカラースレッド2pc3 / 4インチスチール| AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼48 mm合金鋼1 / 4」-2815 mm¥5,454
RULAND MANUFACTURINGTSP-12-10-SSシャフトカラースレッド2pc3 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1 mm303ステンレススチール73 mmステンレス鋼1 / 4」-2819 mm¥11,630
RULAND MANUFACTURINGTSP-12-16-Fシャフトカラースレッド2pc3 / 4インチスチール| AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1 mm黒酸化物1215鉛フリー鋼73 mm合金鋼1 / 4」-2819 mm¥5,454
RULAND MANUFACTURINGTSP-12-16-SSシャフトカラースレッド2pc3 / 4インチ303ステンレス鋼| AF9YDY 30VT95 TSP-12-16-SS3 / 4 "80.1 mm303ステンレススチール73 mmステンレス鋼1 / 4」-2819 mm¥12,019

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F シャフト カラー ネジ山付き 2pc 5/8 インチ スチール
¥4,991 /単価