EATON BR シリーズ ロードセンター
Eaton BR シリーズ ロードセンターは、商業および産業用途における配電および回路保護に適した密閉型アセンブリです。 これらのユニットは、最大定格電力 240VAC を提供するサービスで使用され、定格 40 ~ 600A のバス バーが用意されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BR612L125FP | ¥13,997 | 見積依頼
|
B | BR24L70RP | ¥17,122 | 見積依頼
|
C | BR4242L400S | ¥268,334 | 見積依頼
|
D | BR48L125RP | ¥14,025 | 見積依頼
|
C | BR4242L400R | ¥294,521 | 見積依頼
|
E | BR4242L225R | ¥118,507 | 見積依頼
|
C | BR4242L400F | ¥247,778 | 見積依頼
|
F | BR3040L200 | ¥51,795 | 見積依頼
|
G | BR24L70SP | ¥7,745 | 見積依頼
|
H | BR24L70SGP | ¥9,241 | 見積依頼
|
I | BR24L125RSE2P | ¥20,974 | 見積依頼
|
J | BR24L70FP | ¥8,904 | 見積依頼
|
K | BR2424L125G | ¥35,910 | 見積依頼
|
L | BR612L125FGP | ¥15,177 | 見積依頼
|
M | BR2024L125 | ¥35,513 | 見積依頼
|
N | BR2020L125 | ¥29,036 | 見積依頼
|
O | BR1224L125R | ¥31,949 | 見積依頼
|
P | 3BR4242LC600S | ¥555,305 | 見積依頼
|
Q | 3BR4242LC200 | ¥101,180 | 見積依頼
|
R | 3BR4242LC225 | ¥129,873 | 見積依頼
|
P | 3BR4242LC400S | ¥320,793 | 見積依頼
|
S | 3BR4242L200S | ¥92,585 | 見積依頼
|
T | 3BR4242L225R | ¥144,775 | 見積依頼
|
U | 3BR4242L400NY | ¥345,657 | 見積依頼
|
T | 3BR4242L200R | ¥139,505 | 見積依頼
|
V | BR48L125FGP | ¥14,344 | 見積依頼
|
W | BR612L125FDGP | ¥17,394 | 見積依頼
|
X | 3BR3L100R | ¥28,298 | 見積依頼
|
Y | 3BR1224LC200R | ¥69,091 | 見積依頼
|
Z | BR1224L400R | ¥239,077 | 見積依頼
|
A1 | BR1224L125 | ¥21,913 | 見積依頼
|
B1 | 3BR4242L600S | ¥487,206 | 見積依頼
|
C1 | 3BR4242L400S | ¥278,262 | 見積依頼
|
D1 | 3BR3L100S | ¥19,393 | 見積依頼
|
E1 | 3BR3042L200R | ¥80,389 | 見積依頼
|
F1 | 3BR3042LC200 | ¥79,628 | 見積依頼
|
G1 | 3BR2442L200 | ¥63,274 | 見積依頼
|
H1 | 3BR2442L150R | ¥75,609 | 見積依頼
|
G1 | 3BR2442LC150 | ¥74,708 | 見積依頼
|
I1 | 3BR1836L200 | ¥55,440 | 見積依頼
|
J1 | 3BR1224L200R | ¥58,007 | 見積依頼
|
K1 | BR612L125RP | ¥20,763 | 見積依頼
|
L1 | BRT3060L200RIS | ¥377,597 | 見積依頼
|
U | 34242DYSN | ¥395,828 | 見積依頼
|
M1 | 2460SNM | ¥9,652 | 見積依頼
|
N1 | BR816L125SDGP | ¥20,719 | 見積依頼
|
O1 | 2100RNM-A2 | ¥18,642 | 見積依頼
|
P1 | BR816L125RP | ¥20,250 | 見積依頼
|
Q1 | BR816L125FDP | ¥22,086 | 見積依頼
|
R1 | BR816L125FDGP | ¥20,719 | 見積依頼
|
S1 | BR612L125SP | ¥13,443 | 見積依頼
|
T1 | BR612L125SDGP | ¥16,425 | 見積依頼
|
K1 | BR612L125RPG | ¥23,976 | 見積依頼
|
U1 | 3BR4242L400F | ¥278,262 | 見積依頼
|
V1 | 3BR3042L200 | ¥65,698 | 見積依頼
|
W1 | BR816L125SP | ¥17,465 | 見積依頼
|
X1 | BR816L125SDP | ¥12,835 | 見積依頼
|
F1 | 3BR3042LC200R | ¥97,297 | 見積依頼
|
Y1 | 3BR2442L150 | ¥54,886 | 見積依頼
|
Z1 | 3BR1836L200R | ¥69,785 | 見積依頼
|
A2 | 3BR1836L150 | ¥45,736 | 見積依頼
|
特徴
- これらには、短絡または過負荷が発生した場合に分岐回路を保護し、潜在的な損傷が発生する前に電力を遮断する回路ブレーカーが組み込まれています。
- これらは、ロードセンター全体にわたって優れた導電性を提供する一体型の銀メッキ銅バスと、安定性を提供しながらブレーカーのスムーズな取り付けを可能にするスチール製バックパンを備えています。
- これらは、取り付けを容易にする接線方向の中央ノックアウトと、既存の配線の使用を容易にする改良された端壁ノックアウトを備えています。
- 全体的な労働力と材料コストを節約するために、ストレートイン配線構成の上部または下部フィードが付属しています。
- これらには、導体の取り付けを容易にするためにガタースペースを増やすインボードニュートラルが含まれています。
規格と承認
- UL
- CSA
- NEMA
- NEC
よくある質問
ロードセンターと分電盤の違いは何ですか?
UL および NEC の規格に従って、分電盤とロードセンターの機能に違いはありません。 ただし、分電盤はロードセンターよりも深く、回路ブレーカーとプラグオンブレーカーの両方を受け入れますが、ロードセンターは分岐回路保護にプラグオンブレーカーのみを使用します。
ロードセンターをサブパネルとして使用できますか?
Eaton のメイン ラグのみのロードセンターは、メイン回路ブレーカー パネルの下流に適用され、サブ パネルと呼ばれます。 子盤には独自の主幹ブレーカーが装備されており、主盤に戻ることなく電源を遮断できます。
ロードセンターの主なコンポーネントは何ですか?
Eaton ロードセンターは、エンクロージャ、インテリア、トリムの XNUMX つの基本コンポーネントで構成されています。 エンクロージャの機能は、トリムがエンクロージャを密閉し、潜在的な衝撃から人員を保護しながら、内部に取り付けられた回路ブレーカーを収容することです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃焼用エアインテークシステム
- 閉所でのホイストアッパーマスト
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- 壁および庭の消火栓付属品
- 電気赤外線ヒーターエレメント
- シーブとプーリー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- パワーシアーズ
- アルミニウム
- 実験器具
- APPROVED VENDOR バイオハザードバッグ
- CONDOR 標準アンローダーバルブ
- MICRO 100 ブランクD1 / 4スプリットL3 / 8全長インチ
- OETIKER 159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
- MJ MAY ガラス繊維生地、3インチ幅
- MERSEN FERRAZ GGAシリーズ時間遅延ヒューズ
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H30 ブッシュ付きドラム プーリー
- DYNALON スクープ
- HUMBOLDT ロードフレーム
- ULTRATECH トラックパンシステム