OETIKER 159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
同じようなサイズのケーブルや素材を保持することがこれほど複雑になるとは誰が予想したでしょうか。 ここでホースクランプが活躍します。 探しているなら ホースクランプ ホース、乾燥機の通気口、パイプ、ケーブル、チューブ、燃料ラインなどの固定に最適な製品は、Oetiker 159 シリーズ アジャストタブです。...leホースクランプはあなたにとって正しい選択です。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | ロックタイプ | バンド幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15900002 | 25 mmから50 mm | 外側のインターロック | 0.27 " | 100 | 100 | ¥7,541 | 見積依頼
|
A | 15900005 | 25 mmから50 mm | インターロックの内側 | 0.27 " | 100 | 100 | ¥7,541 | 見積依頼
|
A | 15900004 | 40 mmから110 mm | 外側のインターロック | 0.27 " | 100 | 100 | ¥10,323 | 見積依頼
|
A | 15900007 | 40 mmから110 mm | インターロックの内側 | 0.27 " | 100 | 100 | ¥20,894 | 見積依頼
|
159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
調整可能なホースクランプとは何ですか?
調整可能なホースクランプは、ホースをフィッティング/ニップルに取り付けるのに役立ちます。これにより、ホース内の液体がこぼれたり漏れたりすることなく、ある領域から別の領域に正常に移動できます。 これらの小さな円形のクランプは、アルミニウムまたは同様の薄い金属でできており、小さなネジで締めることができます。 また、ケーブルタイやダクトテープのオプションツールとしても使用できます。
Oetiker 159 シリーズの調整可能なクランプには接続技術が組み込まれており、柔らかい素材に最適です。 これらのクランプはさまざまな係合位置を可能にし、いくつかの呼び径に調整できます。 これらのイヤークランプは、簡単かつ迅速に取り付けられるように設計されています。 耳の目に見える変形は、PEX チューブをコーヒーや自動販売機のプラスチック継手に接続する際に適切に閉鎖されている証拠を示します。 Oetiker 159 シリーズの調整可能なクランプはバリのないエッジを備えており、クランプされている部品が損傷するリスクを軽減します。 これらのクランプは、取り付け時の形状を維持することで均一なシールを形成します。 全周シールを提供するための半径方向のガイドを備えた内輪が特徴です。
あなたが使用します
Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプは、ニップルやバーブなどのホース継手に取り付けて、ホース構成を密閉および安定させることができます。 液体の漏れやこぼれを防ぎます。 これらの調整可能なイヤークランプは、農業、自動車、暖房および冷房の用途でホースをクランプするのに適しており、屋内と屋外の両方での使用に最適です。
動作メカニズム
Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプをどのように使用しますか?
- ニップルなどのアタッチメントに取り付けたホースの外径を測定します。 測定された外径の値よりわずかに小さい平均直径範囲を持つクランプを選択してください。
- ホースのクランプ位置にクランプを置き、機械的インターロックを使用してしっかりと閉じます。
- クランプを完全にシールするには、定力ツールのジョーまたはペンチを使用して、クランプ イヤーの幅全体に圧着し、クランプの直径を小さくします。
- サイドカッター、回転カッター、ボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースやその他の接続ツールに損傷を与えることなくクランプを取り外すことができます。
特徴
- Oetiker 159 シリーズの調整可能なクランプは、複数の呼び径に調整できる柔軟な設計が特徴です。
- それらは、放射状のガイダンスを備えた内輪が付属しており、すべての周囲を効果的に密封します。
- これらのユニットは、シンプルで迅速な組み立てを提供し、適切な閉鎖の証拠を提供する目に見える変形を特徴としています。
- Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプには、バリのないストリップエッジがあり、クランプされる部品への損傷のリスクを軽減します。
- 接続技術により、Oetiker159シリーズクランプは柔らかい材料に最適です。
対応アクセサリー
- HMK 01手動プライヤー:これらのプライヤーは、Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプと組み合わせて使用され、操作用のストレートクランプジョーを備えています。
- HO 3000 ME空気圧式イヤークランプペンチ:これらの空気圧式イヤークランプシステムにより、Oetiker159シリーズイヤークランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りでクランプを締めるための最適な閉鎖力を提供します。 約3000Nの圧搾力に適しています。
- CP 01コードレスクランプペンチ:これらのコードレスクランプペンチは、クランプの組み立て中に自由に動くことができる軽量で人間工学に基づいた設計になっています。 それらは、あらゆる場所で無制限の操作を提供します。
規格と承認
Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプは、耐食性と耐久性に関するDIN ENISO9227国際規格に準拠して製造されています。 環境衛生とクランプの優れた性能を確保するために、これらの調整可能なクランプと関連アクセサリは、IATF 16949:2016やISO 9001:2015などの規格に適合することが認定されています。
インストール
- Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプの内側に形成されたタブは、バンドの外面のスロットにあります。
- タブは、組み立ておよび閉鎖中に前述のスロットにスライドし、クランプの内周の周りのステップを回避します。
- 注: Oetiker 159 シリーズ クランプは平らな状態で提供されます。 クランプは組み立て前に成形する必要があります。 インターロックが段階的に進むごとに、閉じる前の直径が約 1.6 mm 減少します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 具体的なその他のツール
- コンパートメント引き出し
- ストリップドア
- パネルフィルター
- ステンレス鋼球ストック
- ブラシローラーとトレイ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 空気圧システムコンポーネント
- 温度コントロール
- スプロケットと検査サービスドア
- KIMBLE CHASE 三角フラスコ
- ENERPAC RAC油圧シリンダー
- LOVEJOY Lタイプスパイダー、ソリッドセンター
- THOMAS & BETTS LTCES03Bシリーズフレキシブル金属コンジット継手
- WATTS 修理キット
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキの溶接
- DAYTON ノズル
- HUMBOLDT 薄片ふるいセット
- ULTRATECH ウルトラパイプソックス
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ ラック ギア スチール