ホースクランプは、ニップルやバーブなどのホースフィッティングに取り付けます。 ホースクランプを使用購入に進む、ホース構成が確実に密閉および安定化され、液体が漏れるのを防ぎます。 これらのクランプは、周囲全体に均等な圧力を確保し、危険な漏れにつながる可能性のある液体の漏れを防ぎます。
Oetiker 15900004調整可能クランプは、柔らかい素材に最適です。 このクランプは、簡単かつ迅速に設置できるように設計されています。 それは適切な閉鎖の証拠を提供するために耳の目に見える変形を特徴とします。 Oetiker 15900004にはバリのないエッジがあり、クランプされている部品への損傷のリスクを軽減します。
用途:
Oetiker 15900004調整可能クランプは、ニップルやバーブなどのホース継手に取り付けて、ホース構成を密閉および安定させることができます。 液体の漏れやこぼれを防ぎます。 Oetiker 15900004は、農業、自動車、暖房および冷房用途のホースのクランプに適しており、屋内および屋外での使用に最適です。
特徴:
- Oetiker 15900004 調整可能なクランプは、複数の公称直径に調整できる柔軟な設計が特徴です。
- それは、効果的なオールラウンドシーリングを提供するために放射状のガイダンスを備えた内輪が付属しています。
- Oetiker 15900004は、シンプルで高速な組み立てを提供し、適切な閉鎖の証拠を提供する目に見える変形を特徴としています。
- バリのないストリップエッジがあり、クランプされている部品への損傷のリスクを低減します。
- 接続技術により、Oetiker15900004調整可能クランプは柔らかい素材に最適です。
互換性のあるアクセサリ:
- HMK 01手動プライヤー:これらのプライヤーは、Oetiker 15900004調整可能クランプと組み合わせて使用され、操作用のストレートクランプジョーを備えています。
- HO 3000 ME空気圧イヤークランプペンチ:これらの空気圧ペンチシステムにより、Oetiker15900004調整可能クランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りにクランプを締めるための最適な閉鎖力を提供します。 約3000Nの圧搾力に適しています。
- CP 01コードレスクランプペンチ:これらのコードレスクランプペンチは、クランプの組み立て中に自由に動くことができる軽量で人間工学に基づいた設計になっています。 それらは、あらゆる場所で無制限の操作を提供します。
基準と承認:
Oetiker 15900004ホースクランプは、耐食性と耐久性を確保するためのDIN EN ISO9227国際規格に準拠して設計されています。 Oetikerホースクランプおよびアクセサリは、IATF 16949:2016やISO 9001:2015などの規格の要件を満たし、環境の健全性と欠陥のない、クランプの優れた性能を保証します。
インストール:
- Oetiker 15900004調整可能クランプの内側に形成されたタブは、バンドの外面のスロットにあります。
- タブは、組み立ておよび閉鎖中に前述のスロットにスライドし、クランプの内周の周りのステップを回避します。
- 注: Oetiker 159 シリーズ クランプは平らな状態で提供されます。 クランプは組み立て前に成形する必要があります。 インターロックが段階的に進むごとに、閉じる前の直径が約 1.6 mm 減少します。
よくある質問:
Q.ホースクランプを適切に配置するにはどうすればよいですか?
A. ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホースとチューブ/パイプ継手を適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、ホース クランプはホースの端に向かって配置され、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースができます。
Q. Oetikerクランプは再利用できますか?
A.はい、ウォームドライブ、StepLessネジ、VクランプなどのOetikerホースクランプは再利用可能です。 それらは、特に製造および自動車施設の保守およびサービスのために、要件が発生したときにいつでも簡単に開いて設置することができます。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。 ユーザーは、恒久的なクランプの取り付けが必要なアプリケーションにOetiker2イヤークランプを選択することもできます。
Q. Oetiker 159シリーズの調整可能なクランプを使用する際に従うべき一般的な安全上のヒントは何ですか?
A.
- 安全メガネまたはゴーグル、または安全メガネまたはゴーグル付きのフェイスシールドを着用してください。
- 適切なクランプスタイルとサイズを選択するには、ジョブのワーク保持要件を次のクランプ機能と一致させる必要があります:強度と重量(例:サイズと公称クランプ圧力を考慮する)、開口部(リーチの長さ)、スロートの深さ(深さリーチ)、および調整とクランプ面の容易さ(使用される材料とサイズ)。
- 可能であれば、フレームが曲がったクランプを廃棄し、曲がったスピンドルを交換します。
- 締め付ける前に、クランプのプレッシャープレートとアンビル部分がワークピースに完全に接触していることを確認してください。
- クランプは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持するための一時的な装置としてのみ機能するため、作業が終了したらすぐに取り外してください。
- クランプのすべての可動部分に軽く油をさし、滑りを防ぐために工具を清潔に保ちます。 また、ワークに接触する部分に汚れや油が付着していないことを確認してください。
Q.海洋用途に適したホースクランプのタイプは何ですか?
A.海洋用途で使用する場合は、常に高品質のステンレス鋼(316ステンレス鋼など)で製造されたホースクランプを使用する必要があります。
Q. Oetikerホースクランプの選び方は?
A. 必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張する)に取り付け、ホースの外径を確認します。 クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選定してください。