WESTWARDマグネティックスイーパー
形式 | モデル | ホイールタイプ | 拡張長さ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 操作 | プル容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VTY3 | - | 42 " | 18 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥9,284 | |
B | 2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 275ポンド | ハングタイプ | ¥80,869 | |
B | 2VAH3 | - | 1.75 " | 78 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 400ポンド | ハングタイプ | ¥147,549 | 見積依頼
|
B | 2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 425ポンド | ハングタイプ | ¥179,014 | 見積依頼
|
B | 2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 200ポンド | ハングタイプ | ¥78,816 | |
C | 4YCK5 | プラスチックハブ | 41 " | 24 " | 15.125 " | リブ付きアルミニウムシャフト | 金属製のアイテムやスペアパーツをXNUMXつずつ拾わずに床に置くことができる磁気デバイス | 13-1 / 4ポンド | ホイールとリリース付き | ¥21,655 | |
D | 1VTY1 | プラスチックハブ付きソリッドゴムタイヤ | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥11,740 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ウィンチ
- プラスチックアングルストック
- 回生ブロワーインレットフィルター
- LEDハイベイ器具
- Uカップ
- キャスターとホイール
- 排水
- 屋内LED照明器具
- マリンポンプとRVポンプ
- 合金鋼
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、28V
- ORION メスアダプター
- WESTWARD 手押し車ミキサー
- VULCAN HART モーター、208V
- SPEARS VALVES CPVC Y ストレーナ、トゥルーユニオン SR ネジ端、FKM スクリーン
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアC形ローラチェーンスプロケット チェーン番号50
- MAGLINER 取り付けブロック
- BULLDOG ボルトオンラウンドトレーラージャッキ
- BOSTON GEAR 10 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車