入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
アセンブリ | 必須 |
拡張長さ | 42 " |
長さ | 18 " |
プル容量 | 35ポンド |
ホイール直径 | 3" |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 77.98 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 拡張長さ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 操作 | プル容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | プラスチックハブ付きソリッドゴムタイヤ | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥11,332 | ||
2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 200ポンド | ハングタイプ | ¥74,185 | ||
2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 275ポンド | ハングタイプ | ¥76,619 | ||
2VAH3 | - | 1.75 " | 78 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 400ポンド | ハングタイプ | ¥138,839 | 見積依頼
| |
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 425ポンド | ハングタイプ | ¥168,344 | 見積依頼
| |
4YCK5 | プラスチックハブ | 41 " | 24 " | 15.125 " | リブ付きアルミニウムシャフト | 金属製のアイテムやスペアパーツをXNUMXつずつ拾わずに床に置くことができる磁気デバイス | 13-1 / 4ポンド | ホイールとリリース付き | ¥20,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。