WESTWARD 2VAH1 磁気スイーパー 吊り下げ式 36 インチ
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
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
直径 | 1.75 " |
拡張長さ | 1.75 " |
長さ | 36 " |
材料 | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 |
操作 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします |
ピックアップの長さ | 36 " |
プル容量 | 200ポンド |
表面サイズ | 36 "×5」 |
タイプ | ハングタイプ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 16.29 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
A.
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 拡張長さ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 操作 | プル容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | プラスチックハブ付きソリッドゴムタイヤ | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥11,332 | ||
1VTY3 | - | 42 " | 18 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥9,037 | ||
2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 275ポンド | ハングタイプ | ¥76,619 | ||
2VAH3 | - | 1.75 " | 78 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 400ポンド | ハングタイプ | ¥138,839 | 見積依頼
| |
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 425ポンド | ハングタイプ | ¥168,344 | 見積依頼
| |
4YCK5 | プラスチックハブ | 41 " | 24 " | 15.125 " | リブ付きアルミニウムシャフト | 金属製のアイテムやスペアパーツをXNUMXつずつ拾わずに床に置くことができる磁気デバイス | 13-1 / 4ポンド | ホイールとリリース付き | ¥20,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。