WESTWARD 2VAH2 磁気スイーパー 吊り下げ式 48 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気スイーパー |
直径 | 1.75 " |
拡張長さ | 1.75 " |
長さ | 48 " |
材料 | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 |
操作 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします |
ピックアップの長さ | 48 " |
プル容量 | 275ポンド |
表面サイズ | 48 "×5」 |
タイプ | ハングタイプ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 21.74 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホイールタイプ | 拡張長さ | 長さ | 幅(Width) | 材料 | 操作 | プル容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | プラスチックハブ付きソリッドゴムタイヤ | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥11,740 | ||
1VTY3 | - | 42 " | 18 " | 2" | - | - | 35ポンド | - | ¥9,284 | ||
2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 200ポンド | ハングタイプ | ¥78,816 | ||
2VAH3 | - | 1.75 " | 78 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 400ポンド | ハングタイプ | ¥147,549 | 見積依頼
| |
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | アルミハウジングに包まれたセラミック磁石 | フォークリフトまたは車両のバンパーから磁気スイーパーを吊るし、すべての汚染された領域をスイープし、手袋またはショップタオルで磁石をきれいにします | 425ポンド | ハングタイプ | ¥179,014 | 見積依頼
| |
4YCK5 | プラスチックハブ | 41 " | 24 " | 15.125 " | リブ付きアルミニウムシャフト | 金属製のアイテムやスペアパーツをXNUMXつずつ拾わずに床に置くことができる磁気デバイス | 13-1 / 4ポンド | ホイールとリリース付き | ¥21,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。