FERNCO フレキシブル ストック カップリング: 1056 シリーズ
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | ¥2,165 | |
B | 1056-415 | 4 "x 1-1 / 2" | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61 / 64 " | ¥2,586 | |
C | 1056-42 | 4 "×2」 | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | ¥2,943 | |
D | 1056-52 | 5 "×2」 | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | ¥5,620 | |
E | 1056-53 | 5 "×3」 | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | ¥4,466 | |
F | 1056-54 | 5 "×4」 | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | ¥3,548 | |
G | 1056-55 | 5 "×5」 | 5-33 / 64」 | 3 63 / 64 " | ¥3,321 | |
H | 1056-62 | 6 "×2」 | 6-39/64" x 2-25/64" | 6" | ¥9,702 | |
D | 1056-63 | 6 "×3」 | 6-39/64" x 3-25/64" | 5 49 / 64 " | ¥7,735 | |
I | 1056-64 | 6 "×4」 | 6-39/64" x 4-29/64" | 5 49 / 64 " | ¥5,408 | |
J | 1056-65 | 6 "×5」 | 6-31/64" x 5-29/64" | 5 49 / 64 " | ¥5,063 | |
G | 1056-66 | 6 "×6」 | 6-39 / 64」 | 5 47 / 64 " | ¥3,606 | |
K | 1056-84 | 8 "×4」 | 8-33/64" x 4-25/64" | 6" | ¥13,933 | |
L | 1056-86 | 8 "×6」 | 8-33/64" x 6-25/64" | 5 63 / 64 " | ¥7,584 | |
M | 1056-10-8 | 10 "×8」 | 10-17/64" x 8-27/64" | 5 63 / 64 " | ¥10,289 | |
N | 1056-1010 | 10 "×10」 | 10-39 / 64」 | 5 57 / 64 " | ¥9,632 | |
O | 1056-1210 | 12 "×10」 | 12-33/64" x 10-41/64" | 6 23 / 64 " | ¥12,167 | |
P | 1056-1212 | 12 "×12」 | 12-33 / 64」 | 6 21 / 64 " | ¥10,969 | |
Q | 1056-1515 | 15 "×15」 | 15-29 / 64」 | 10 " | ¥17,425 | |
R | 1056-1818 | 18 "×18」 | 19 " | 9 51 / 64 " | ¥37,593 |
フレキシブルストックカップリング:1056シリーズ
Fernco フレキシブル ストック カップリングは、水またはガスのパイプライン システムのパイプ アセンブリを結合または延長するために設計されています。 これらのユニットはエラストマー PVC (ポリ塩化ビニル) で作られており、強度、弾力性があり、腐食環境、菌類の増殖、腐敗、紫外線、下水ガスに対して最大限の耐性を備えています。 これらは、寸法の柔軟性、漏れ防止接続、および最大使用圧力 4.3 psi での確実なシールを提供するように設計されています。 DMV (排水、廃棄物、通気) システム、屋根排水、パイプラインの修理、下水道への設置に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 除染シャワーアクセサリー
- ランプチェンジャー
- ルーペ
- アルミエプロン
- 動力伝達ベルト
- フローコントロールバルブ
- ハンマーと打撃ツール
- 屋外エリア備品
- HVACテスト機器
- THERMOSOFT 手動床暖房サーモスタット
- APPROVED VENDOR クランクケースヒーター
- SPEEDAIRE エアホース、ニトリルホースチューブ材料
- GENERAL ELECTRIC モールドケースサーキットブレーカ、THQBシリーズ
- ZURN スパッドエスカッション、ブランドZurnに適合
- COOPER B-LINE タイプ4X連続ヒンジカバーJICエンクロージャー
- AMS クイックコネクト、レギュラーオーガー
- ALL MATERIAL HANDLING フック
- ULTRATECH ウルトラドレンガードリテーナー
- ANSELL 11-800 Hyflex ニトリルフォームコーティング工業用手袋