入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | エラストマーPVC |
パイプサイズについて | 4 "x 1-1 / 2" |
内部径 | 4-25/64" x 1-57/64" |
長さ | 3 61 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
UPC | 018578015524 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | ¥2,165 | ||
1056-42 | 4 "×2」 | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | ¥2,943 | ||
1056-52 | 5 "×2」 | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | ¥5,620 | ||
1056-53 | 5 "×3」 | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | ¥4,466 | ||
1056-54 | 5 "×4」 | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | ¥3,548 | ||
1056-55 | 5 "×5」 | 5-33 / 64」 | 3 63 / 64 " | ¥3,321 | ||
1056-62 | 6 "×2」 | 6-39/64" x 2-25/64" | 6" | ¥9,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。