ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器 THQBシリーズ
形式 | モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 遮断器のタイプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB21WY15 | - | 10kAIC @ 120V | 15A | 熱磁気保護 | - | - | 2 | - | ¥19,785 | 見積依頼
|
B | THQB31WY15 | - | 10kAIC @ 120V | 15A | 熱磁気保護 | - | - | 3 | - | ¥24,353 | 見積依頼
|
B | THQB21WY20 | - | 10kAIC @ 120V | 20A | 熱磁気保護 | - | - | 2 | - | ¥21,941 | 見積依頼
|
B | THQB21WY30 | - | 10kAIC @ 120V | 30A | 熱磁気保護 | - | - | 2 | - | ¥19,785 | 見積依頼
|
C | THQB31WY20 | - | 10kAIC @ 120V | 20A | 熱磁気保護 | - | - | 3 | - | ¥24,353 | 見積依頼
|
B | THQB31WY30 | - | 10kAIC @ 120V | 30A | 熱磁気保護 | - | - | 3 | - | ¥24,353 | 見積依頼
|
A | THQB2170ST1 | 2" | 10kAIC @ 120V | 70A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 2 | - | ¥44,027 | 見積依頼
|
A | THQB2180 | 2" | 10kAIC @ 240V | 80A | スタンダード | - | - | 2 | - | ¥19,448 | 見積依頼
|
D | THQB2180ST1 | 2" | 10kAIC @ 120V | 80A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 2 | - | ¥44,027 | 見積依頼
|
A | THQB2190 | 2" | 10kAIC @ 240V | 90A | スタンダード | - | - | 2 | - | ¥19,448 | 見積依頼
|
B | THQB2190ST1 | 2" | 10kAIC @ 120V | 90A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 2 | - | ¥44,027 | 見積依頼
|
E | THQB32100 | 3" | - | 100 | スタンダード | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | 7月 | ¥129,442 | |
C | THQB32025 | 3" | 10kAIC @ 240V | 25A | スタンダード | - | - | 3 | - | ¥22,188 | 見積依頼
|
E | THQB32080 | 3" | - | 80 | スタンダード | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | 7月 | ¥138,071 | |
C | THQB32035 | 3" | 10kAIC @ 240V | 35A | スタンダード | - | - | 3 | - | ¥22,687 | 見積依頼
|
F | THQB32070ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 70A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥59,339 | 見積依頼
|
E | THQB32030 | 3" | - | 30 | スタンダード | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥93,353 | |
E | THQB32070 | 3" | - | 70 | スタンダード | 3 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥121,598 | |
B | THQB32015ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 15A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥54,477 | 見積依頼
|
E | THQB32020 | 3" | - | 20 | スタンダード | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥89,919 | |
B | THQB32090ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 90A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥66,955 | 見積依頼
|
B | THQB32080ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 80A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥66,955 | 見積依頼
|
G | THQB32060ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 60A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥54,853 | 見積依頼
|
B | THQB32030ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 30A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥54,853 | 見積依頼
|
C | THQB32020ST1 | 3" | 10kAIC @ 120V | 15A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 3 | - | ¥54,853 | 見積依頼
|
C | THQB32015 | 3" | 10kAIC @ 240V | 15A | スタンダード | - | - | 3 | - | ¥21,168 | 見積依頼
|
C | THQB32090 | 3" | 10kAIC @ 240V | 90A | スタンダード | - | - | 3 | - | ¥30,917 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、THQBシリーズ
General Electric THQB シリーズ サーキット ブレーカは、過電流や短絡から電気回路や機械を保護するのに適しています。 これらのデバイスは、故障電流に対して長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップ機構を備えています。 これらはボルトオン取り付け機能と統合されており、逆送り用途での取り付けのダウンタイムを短縮します。 これらの UL 認定サーキット ブレーカーは定格 240 V で、周囲温度 40 ℃ で校正されています。これらのサーキット ブレーカーは、15A、20A、25A、30A、および 100A の電流定格オプションから選択できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機器および安全ラベル
- 壁掛けブラケット備品
- ハンドヘルドパンチ
- 磁気シートセパレーター
- 業務用厨房フード
- 棚と収納ラック
- 掘削アクセサリー
- ベンダー
- 電線管継手および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- OHAUS ベンチスケール
- WALTER TOOLS F2482 超硬ソリッドリーマ
- UNISTRUT 調整可能なブレースフィッティング
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80溝付きニップル
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所の照明アクセサリー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 交換用カッターホイール
- HUMBOLDT シリンダープラテン
- RAE ステンシル
- GROVE GEAR GRG シリーズ BL スタイル 832 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- BROWNING TPX35Mシリーズ トルクリミッター