GENERAL ELECTRIC THQB32080ST1ボルトオンサーキットブレーカThqb80 Amp 240vac 3p 10kaic @ 120v
アイテム:AG8WAQ
モデル:THQB32080ST1
¥64,892 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 240 VAC |
AIC評価 | 10kAIC @ 120V |
アンプ | 80A |
遮断器のタイプ | 標準、120Vスタントトリップ |
フレーム型 | THQB |
GTIN | 783164034202 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
幅(Width) | 3" |
モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 遮断器のタイプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB32020 | 3" | - | 20 | スタンダード | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥20,669 | |
THQB32030 | 3" | - | 30 | スタンダード | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | ¥20,669 | |
THQB32070 | 3" | - | 70 | スタンダード | 3 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | ¥24,341 | |
THQB32080 | 3" | - | 80 | スタンダード | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | 7月 | ¥29,600 | |
THQB32100 | 3" | - | 100 | スタンダード | 1 / 0 AWG | 6 AWG | 3 | 7月 | ¥29,600 | |
THQB2170ST1 | 2" | 10kAIC @ 120V | 70A | 標準、120Vスタントトリップ | - | - | 2 | - | ¥46,045 | 見積依頼
|
THQB2180 | 2" | 10kAIC @ 240V | 80A | スタンダード | - | - | 2 | - | ¥18,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。