電気天井ヒーターアクセサリー
電気壁および天井ヒーターサーモスタット、120-277V
Dayton 電気壁および天井ヒーター サーモスタットは、電気壁および天井ヒーターの温度を制御します。 温度範囲はデジタル/電子的にプログラムすることも、ダイヤルで手動で設定することもできます。 ダイヤルでヒーターのオン/オフを切り替え、希望の温度を維持できます。 これらの UL 認定サーモスタットは、華氏 45 ~ 95 度の範囲で温度を制御できます。
Dayton 電気壁および天井ヒーター サーモスタットは、電気壁および天井ヒーターの温度を制御します。 温度範囲はデジタル/電子的にプログラムすることも、ダイヤルで手動で設定することもできます。 ダイヤルでヒーターのオン/オフを切り替え、希望の温度を維持できます。 これらの UL 認定サーモスタットは、華氏 45 ~ 95 度の範囲で温度を制御できます。
取り付けフレーム、埋め込み型/表面実装型
Dayton の取り付けブラケットとフレームは、壁や天井のヒーターを取り付けるように設計されています。 これらの UL および cUL リストに記載されたユニットは、初期設置プロセスを完了するために使用されます。 また、埋め込み型ヒーターの表面実装など、ヒーターの取り付けスタイルを変更するために使用することもできます。
Dayton の取り付けブラケットとフレームは、壁や天井のヒーターを取り付けるように設計されています。 これらの UL および cUL リストに記載されたユニットは、初期設置プロセスを完了するために使用されます。 また、埋め込み型ヒーターの表面実装など、ヒーターの取り付けスタイルを変更するために使用することもできます。
取り付けフレーム
トランスフォーマー
形式 | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 5814-0003-002 | ¥44,469 | ||
B | 315-304252-002 | ¥56,117 | ||
B | 315-304252-001 | ¥38,713 | ||
B | 315-304252-003 | ¥29,057 | ||
C | CDFTR4 | ¥21,590 | ||
D | CDFTR7 | ¥24,983 |
CDFヒーター用トリムキットユニット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CDFTK | AC8DAB | ¥9,082 |
トリムキットユニット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ユ47 | AC4DLC | ¥10,202 |
電気天井ヒーターアクセサリー
Raptor Supplies は、切断スイッチ、サーモスタット、変圧器、取り付けフレーム、トリム キットなど、さまざまな電気天井ヒーター アクセサリを提供しています。 デイトン とQmark。 それらは、構造的剛性と衝撃や引っかき傷からの耐性のために鋼/バイメタル/フェノール構造を特徴としています。 これらのアクセサリは、埋め込み式、表面、ユニット、壁取り付けオプションを提供し、単相および三相構成で利用できます。
詳細はこちら
- データとコミュニケーション
- 空気圧システムコンポーネント
- 自動車試験
- Hardware
- 屋内HIDフィクスチャ
- フライス盤とボール盤
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- テーブル類
- 自動車用ポリッシャー
- CANTEX オスアダプター
- APPROVED VENDOR CPVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
- ZURN グリストラップインターセプター
- VULCAN HART トリガーハンドル
- VESTIL FHSシリーズ固定脚
- DWYER INSTRUMENTS DPGシリーズ デジタル圧力計
- SMC VALVES Vf1000シリーズ ソレノイドバルブ
- BRADY 配電盤ラベル プリンタラベル
- IRONCLAD レザーグローブ
- NAUTILAIR ブラシレス AC ブロワー、フレームサイズ 14、接線方向