定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

一般電気 THQB32025 ボルトオンサーキットブレーカー Thqb 25 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8WAK

GENERAL ELECTRIC THQB32025ボルトオンサーキットブレーカThqb25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v

在庫あり
アイテム:AG8WAK モデル:THQB32025

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,143 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AC電圧定格240 VAC
AIC評価10kAIC @ 240V
アンプ25A
遮断器のタイプスタンダード
フレーム型THQB
Number of Poles3
電圧240V
電圧タイプAC
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 1.6
船高(cm)8.33
船の長さ(cm)6.03
船幅(cm)7.62

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)AIC評価アンプ遮断器のタイプ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズNumber of Poles端子接続価格
一般電気 THQB32020 サーキットブレーカー 3 極 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20スタンダード8 AWG14 AWG3スクリュークランプ¥20,669
一般電気 THQB32030 サーキットブレーカー 3 極 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30スタンダード8 AWG14 AWG3スクリュークランプ¥20,669
一般電気 THQB32070 サーキットブレーカー 3 極 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70スタンダード3 AWG8 AWG37月¥24,341
一般電気 THQB32080 サーキットブレーカー 3 極 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3 THQB320803"-80スタンダード1 / 0 AWG6 AWG37月¥29,600
一般電気 THQB32100 サーキットブレーカー 3 極 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100スタンダード1 / 0 AWG6 AWG37月¥29,600
一般電気 THQB2170ST1 ボルトオンサーキットブレーカー Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70A標準、120Vスタントトリップ--2-¥46,045
見積依頼
一般電気 THQB2180 ボルトオンサーキットブレーカー Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80Aスタンダード--2-¥18,561

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC THQB32025ボルトオンサーキットブレーカThqb25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v
¥22,143 /単価