電動ウインチ
電動ウインチは、重い荷物を持ち上げたり、引っ張ったり、固定したりするために、電気モーターの助けを借りてケーブル/ロープを巻き取ったり巻き戻したりするために使用されます。産業、建設、建築などで一般的に使用されています。...詳しくはこちら
電動ウインチ
電動ウインチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SA9000AC | ¥119,235 | ||
B | DLB350A-15940 | ¥18,678 | ||
C | DLB350A-15941 | ¥16,487 | ||
D | B1200B | ¥26,860 | ||
E | WG1500 | ¥23,421 |
電動ウインチ
電動ウインチを引く
警告電動ウインチは、手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両をけん引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらのウインチは、信頼性の高い操作のための3ステージプラネタリギアトレインと、ウインチ中の優れた制御のための独自のブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。
警告電動ウインチは、手動ウインチよりも少ない労力で重い荷物を移動したり、車両をけん引したりするために使用されます。 これらのユニットは、薄型設計と幅広い取り付けオプション用のコントロールボックスを備えています。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に上下させたりすることができます。 これらのウインチは、信頼性の高い操作のための3ステージプラネタリギアトレインと、ウインチ中の優れた制御のための独自のブレーキ設計と統合されています。 彼らは速いラインスピードと強い引っ張りを提供する高速モーターを持っています。 これらのユニットは、6〜11インチの範囲の高さで利用できます。
電動ウインチ
形式 | モデル | モーターHP | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WP2D8-800-26-A-P | ¥736,223 | |||||
B | 4WP2T8-2000-8 | ¥631,001 | |||||
C | 4771 | ¥590,197 |
電動ウインチ
電動ウインチ
ポータブル電動ウインチHp24vdc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
885005 | AE8KLF | ¥113,171 |
Atv / Utv電動ウインチ、12VDC、1.1 hp、3ステージ遊星歯車
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
101020 | CH6HMG | ¥87,550 | 詳細を参照してください。 |
電動ウインチ
電動ウインチは、回転ドラムに巻かれたワイヤーロープを使用して重い荷物を持ち上げたり、引っ張ったり、配置したりするために使用されるモーター駆動のポータブルデバイスです。 荷物を水平に引っ張ったり、垂直に持ち上げたり下げたりすることができます。 これらのポータブル電動ウインチは、より優れた負荷制御を保証し、手動ウインチよりも正確に負荷を配置できます。 Raptor Supplies は、さまざまな出力定格とギアタイプの Dayton、Thern、StrongArm、Superwinch、WARN ウインチを幅広く提供しています。
電動ウインチは、最大5000ポンドの負荷を引くための軽量のバリエーションから、10000ポンドを超える負荷を引くことができる頑丈な商用モデルまで、さまざまなサイズで提供されます。 これらのウインチは、物体から安全な距離にあるリモコンを使用して制御できるワイヤレスモデルでも利用できます。
よくある質問
電動ウインチのブレーキ機構とは?
一部のパワー ウインチは、負荷の安定性と安全性を確保するために、動作していないときにウインチが負荷を所定の位置に保持できるようにするブレーキ機構を備えています。
電動ウインチのケーブル交換時期はどうすればわかりますか?
電動ウインチのケーブル/ロープは、ほつれやよじれなどの摩耗や損傷の兆候が見られる場合は交換する必要があります。
電動ウインチのメンテナンス方法を教えてください。
ウインチを安全かつ効率的に運転するには、定期的なメンテナンスが必要です。 これには、接続の確認と締め付け、可動部品の潤滑、ケーブルやロープの摩耗や損傷の検査が含まれます。
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ストレインリリーフ
- 電気ボックス
- ドラムとバレルポンプ
- ストックカート
- 試験管と培養管
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- ペンダントとコントロールステーションのアクセサリ
- ツイストタイ
- LUMAPRO 非常灯付き誘導灯
- VESTIL アルミ工業用ステップスタンド
- VULCAN HART 底部断熱パネル
- FINISH THOMPSON PFMシリーズドラムポンプ
- USA SEALING シートストック、キャストアクリル
- ANVIL フレックスコネクタの削減
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 4ピッチ
- MASTER APPLIANCE ソルダーシールシリーズ リング端子