FERNCO パイプカップリング
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64」 | 3 27 / 64 " | ¥1,221 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | ¥1,238 | |
A | P1056-125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64」 | 3 29 / 64 " | ¥1,181 | |
C | P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | ¥1,296 | |
A | P1056-22 | 2 "×2」 | 2-27 / 64」 | 3 29 / 64 " | ¥1,245 | |
D | P1056-32 | 3 "×2」 | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | ¥1,691 | |
A | P1056-33 | 3 "×3」 | 3-29 / 64」 | 3 63 / 64 " | ¥1,674 | |
E | P1056-075 | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 64」 | 2 25 / 64 " | ¥1,997 | |
F | P1056-43 | 4 "×3」 | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | ¥2,292 | |
A | P1056-44 | 4 "×4」 | 4-37 / 64」 | 4 1 / 64 " | ¥2,084 |
パイプカップリング
Fernco ストック カップリングは、通気、廃棄物処理、排水用途で同じ/異なるサイズのパイプ/チューブを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、真菌の増殖や化学薬品、下水ガス、紫外線に対する損傷に耐える PVC 構造を特徴としています。 300 シリーズのステンレス鋼製クランプが付属しており、取り付け時間を最小限に抑えながら、浸出と浸透に対する確実な確実なシールを提供します。 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2 x 1-1/2、2、3 x 2、3、4 x 3、および 4 つのストック カップリングからお選びいただけます。パイプサイズはXNUMXインチ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアガンノズル
- ポータブルコード
- パイプ断熱ラップ
- ペデスタルファンモーター
- 温水ヒーターエレメント
- 作業服
- 自動車電気
- DCモーター
- ラボの消耗品
- ターニングツール
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 色分けされたトートリッド
- CALDWELL シートリフター
- AIR HANDLER ミニプリート
- DORMONT 10C安全シールドシリーズ黄色コーティングされたステンレス鋼標準ガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製造フィッティング キャップ、ソケット
- BEL-ART - SCIENCEWARE 滅菌トレイ
- SPEEDAIRE リアフランジ取り付けキット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655Mシリーズ
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機