入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
バンド素材 | 300ステンレススチール |
ボディ材質 | エラストマーPVC |
パイプサイズについて | 1-1/4" x 1-1/4" |
内部径 | 1-41 / 64」 |
長さ | 3 29 / 64 " |
マックス。 圧力 | 4.3のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
耐性 | 化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス |
UPC | 018578000018 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1056-075 | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 64」 | 2 25 / 64 " | ¥1,997 | ||
P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | ¥1,238 | ||
P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64」 | 3 27 / 64 " | ¥1,221 | ||
P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | ¥1,296 | ||
P1056-22 | 2 "×2」 | 2-27 / 64」 | 3 29 / 64 " | ¥1,245 | ||
P1056-32 | 3 "×2」 | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | ¥1,691 | ||
P1056-33 | 3 "×3」 | 3-29 / 64」 | 3 63 / 64 " | ¥1,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。