定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FERNCOP1056-33フレキシブルカップリング3-63 / 64インチの長さ| AD9BDU 4P009

FERNCO P1056-33 フレキシブルカップリング長さ 3-63/64 インチ

在庫あり
アイテム:AD9BDU モデル:P1056-33相互参照:4P009

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,757 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フレキシブルカップリング
バンド素材300ステンレススチール
ボディ材質エラストマーPVC
パイプサイズについて3 "×3」
内部径3-29 / 64」
長さ3 63 / 64 "
マックス。 圧力4.3のプサイ
マックス。 温度140度F
耐性化学物質、紫外線、真菌の増殖、および通常の下水ガス

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)10.67
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズについて内部径長さ価格
FERNCOP1056-075フレキシブルカップリング2-25 / 64インチの長さ| AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64」2 25 / 64 "¥2,061
FERNCOP1056-125フレキシブルカップリング3-29 / 64インチ長さ| AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64」3 29 / 64 "¥1,181
FERNCO P1056-150 / 125フレキシブルカップリング3-27 / 64インチの長さ| AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "¥1,247
FERNCOP1056-150フレキシブルカップリング3-27 / 64インチの長さ| AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64」3 27 / 64 "¥1,221
FERNCOP1056-215フレキシブルカップリング3-33 / 64インチの長さ| AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "¥1,296
FERNCOP1056-22フレキシブルカップリング3-29 / 64インチ長さ| AD9BDR 4P007 P1056-222 "×2」2-27 / 64」3 29 / 64 "¥1,357
FERNCO P1056-32フレキシブルカップリング、PVC、3 "x 2"パイプサイズ、4 "長さ| AD9BDT 4P008 P1056-323 "×2」3-33/64" x 2-25/64"4"¥1,723

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FERNCO P1056-33 フレキシブルカップリング長さ 3-63/64 インチ
¥1,757 /単価