BUSSMANN 英国および IEC ヒューズ: シリーズ PON
形式 | モデル | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ポン15 | 9 / 16 " | 15 | 2" | ¥2,252 | |
A | ポン30 | 9 / 16 " | 30 | 2" | ¥2,252 | |
A | ポン20 | 9 / 16 " | 20 | 2" | ¥1,982 | |
A | ポン25 | 9 / 16 " | 25 | 2" | ¥1,634 | |
B | ポン35 | 13 / 16 " | 35 | 3" | ¥2,666 | |
C | ポン40 | 13 / 16 " | 40 | 3" | ¥3,045 | |
D | ポン50 | 13 / 16 " | 50 | 3" | ¥3,045 | |
E | ポン60 | 13 / 16 " | 60 | 3" | ¥3,045 |
英国およびIECヒューズ:シリーズPON
Bussmann PON シリーズ ヒューズは、電気システムの短絡と過負荷を保護します。 タイプ P ヒューズとしても知られるこのヒューズは、電流の流れの変化に敏感で、一時的な過電流または電力サージが発生購入に進む即座に切れます。 これらのワンタイム ヒューズは、円筒形のグラスファイバー製本体を備えており、狭いスペースにも設置でき、内部ヒューズ エレメントに絶縁と機械的保護を提供します。 これらは非拒絶ヒューズ ホルダーと互換性があり、照明および加熱回路を故障電流から保護するためのカナダ規格協会 (CSA) の要件に準拠しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- 精密ナットドライバー
- 段ボール棚のビンと仕切り
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- バロメーター
- アークフラッシュ保護
- ドック機器
- はかりとはかり付属品
- 自動車曳航
- 溶接オーブンおよび付属品
- STRANCO INC 車両プラカード、腐食性
- DIXON スプリットフランジスイベル
- FERVI 冷却システム
- KLEIN TOOLS ポールクライマー
- EATON EGシリーズ モールドケーススイッチ EGフレーム
- EATON 2027シリーズ ユニオンアダプター
- KEY-BAK ウェブタイプツールテザー
- GRAINGER 使い捨てよだれかけエプロン
- TOWNSTEEL ドアレバーロックセット