FERNCOフレキシブルカップリング
Fernco フレキシブル カップリングは、波形のポリエチレン排水チューブを PVC パイプに接続するために製造されています。 これらの取り付けが簡単なカップリングは、下水管、排水管、排水管、通気管に最適です。
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内部径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1070-66 | 6 "×6」 | 6-53/64" x 6-33/64" | 5 59 / 64 " | ¥12,641 | |
B | 1070-88 | 8 "×8」 | 9-49/64" x 8-27/64" | 5 45 / 64 " | ¥17,603 |
柔軟なカップリング
Fernco フレキシブル カップリングは、波形ポリエチレン排水チューブを PVC パイプに接続するように設計されています。 これらのフレキシブル カップリングは、最大 4.3 PSI までの圧力に対応する軽量かつ耐久性のあるエラストマー ポリ塩化ビニル構造と、漏れ防止動作を実現するステンレス スチール バンドを備えています。 これらは排水および灌漑システムに最適であり、化学物質、真菌の増殖、下水ガスおよび紫外線に対する耐性を備えています。 これらのフレキシブル カップリングは、6 x 6 インチおよび 8 x 8 インチのパイプ サイズで使用できます。 Raptor Supplies.
特徴
- Fernco カップリングの寸法上の柔軟性により、漏れ防止パイプ シールが保証され、浸透と浸出が防止されます。
- これらのカップリングは、さまざまなサイズや材質のパイプをすばやく簡単に接続できます。
- 腐食を防ぐステンレス鋼のクランプが特徴で、化学物質、紫外線、真菌、下水ガスによる損傷に耐える丈夫なエラストマーポリ塩化ビニル (PVC) で作られています。
規格と承認
- ASTM D5926
- CL-173
- CSAB602
よくある質問
これらのカップリングは極端な温度に耐えることができますか?
Fernco フレキシブル カップリングの動作温度範囲は華氏 -30 ~ 140 度です。
これらのカップリングのバンドを作る際に使用される素材は何ですか?
Fernco は 300 ステンレス鋼を使用してこれらのカップリングのバンドを作成し、高い耐食性を提供し、高温に耐えます。
これらのカップリングの取り付け方法は?
- ステンレス製のクランプを緩めます。
- フレキシブル カップリングを XNUMX 本のパイプのスピゴットの端にスライドさせます。
- クランプを 60 lb-inch のトルクで締めます。
- ジョイントを隠す前に圧力テストを実施します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クーラント供給ドリルビット
- リフレクター交換レンズ
- 正方形のベベルと階段ゲージ
- ジャンパーケーブル
- スペクトラム・アナライザ
- レインウェア
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- コンクリートの混合と準備
- ハンマーと打撃ツール
- ラボの保管と輸送
- DAYTON 上げられたインジケータライト、120VAC / DC
- RACO スクエアボックス
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル
- DEVILBISS 重力スプレーガンアダプター
- AME INTERNATIONAL ホイールプーラー
- NOTRAX サニトップ デラックス ウェットエリアマット
- THOMAS & BETTS LTEUS01Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VESTIL CTRT シリーズ チェアおよびテーブル ラック
- BALDOR / DODGE エラストマー D-Flex タイプ J フランジ カップリング
- BALDOR / DODGE XT40 鉱山用ウイングプーリー